制御機器 :「ヒューズ管」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
種類管型ヒューズ
リード線無
仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC/300DC
定格電流(A)20
遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC)
リード線無
サイズ(mm)Φ20.57×57.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10.4 x 35mm直径 = 10.41mm全長 = 35.05mm本体材質 = ファイバー遮断容量最大電圧 R = 10 kA
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)10000
リード線無
サイズ(mm)Φ10.41×35.05
1袋(5個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電流(A)3
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電流(A)20
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電流(A)6
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電流(A)5
リード線無
仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)1
遮断電流(A)100000
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5個)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC/300DC
定格電流(A)125
仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミンシリーズ = LIMITRON KTK
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)8
遮断電流(A)100000
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
仕様定格電流 = 7A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)7
遮断電流(A)100000
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
仕様定格電流 = 3A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)3
遮断電流(A)100000
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電流(A)15
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電流(A)10
リード線無
仕様定格電流 = 600mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = MDL
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.6
遮断電流(A)200(@250VAC)/10000(@125VAC)
リード線無
サイズ(mm)Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
仕様定格電流 = 12A定格電圧 = 32V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.4mm全長 = 31.7mm本体材質 = ガラスシリーズ = AGC
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)32AC
定格電流(A)12
遮断電流(A)1000(@AC32)
リード線無
サイズ(mm)Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
欠品中
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14抵抗 = 1.78Ω
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)-
リード線-
サイズ(mm)Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.1
リード線無
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズH15
仕様シリーズ = H15
種類ヒューズホルダ
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = スロットシリーズ = HKP本体材質 = 熱硬化性樹脂コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = スロットシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC2本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)80DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)16
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690 V ac, 750 V dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ長:51mm
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690
定格電流(A)50
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)400AC
定格電流(A)16
遮断電流(A)50000
リード線無
サイズ(mm)Φ11×36
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。