制御機器 :「かんふた」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
110シリーズ装置ケース. テスト / 計測、制御、又は表示用の多様な高品質装置ケース 独自のプッシュフィットアセンブリ概念を誇る、機能的で現代的なデザイン. 基本構造は、U型スチール製のふたとベース、フロント及びリアパネルを適切な位置に固定する、プラスチックブラケット付きアルミ押し出しサイドプロファイルが2つ サイドプロファイルには、基板やその他のコンポーネントを取り付けるためのガイドレールが付属 ふたとベースは、個別に取り外し可能 ふたとベースの背面に向かって通気スロットを装備 耐衝撃性に優れたABS、グラファイトグレーのブラケットと足
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 300 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 220 x 300 x 100mm色 = グレーシリーズ = 110 Series換気 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
トランス / 汎用. 4部分(ベース、本体、背面、ふた)エンクロージャ 背面高とベース奥行き(長さ)に壁面、床、機械、ベンチ取り付け用の取り付け穴 複数のスロット横換気穴 フランジはすべて30 mm幅
仕様材質 = スチール奥行き = 117 mm高さ = 196 mm幅 = 132 mm外形寸法 = 117 x 132 x 196mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
トランス / 汎用. 4部分(ベース、本体、背面、ふた)エンクロージャ 背面高とベース奥行き(長さ)に壁面、床、機械、ベンチ取り付け用の取り付け穴 複数のスロット横換気穴 フランジはすべて30 mm幅
仕様材質 = スチール奥行き = 182 mm高さ = 246 mm幅 = 192 mm外形寸法 = 182 x 192 x 246mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
トランス / 汎用. 4部分(ベース、本体、背面、ふた)エンクロージャ 背面高とベース奥行き(長さ)に壁面、床、機械、ベンチ取り付け用の取り付け穴 複数のスロット横換気穴 フランジはすべて30 mm幅
仕様材質 = スチール奥行き = 182 mm高さ = 271 mm幅 = 257 mm外形寸法 = 182 x 257 x 271mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋タイプ = 取り外し可能。高さ = 120mm。奥行 = 300mm。深さ = 400mm。容量 = 10L。色 = グレー。ボックスサイズ = S。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。Eurobox = Y。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。. ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 500 mm外部幅 = 180 mm外部高さ = 130 mm外形寸法 = 500 x 180 x 130mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 200 mm外部幅 = 123 mm外部高さ = 92 mm外形寸法 = 200 x 123 x 92mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,410
税込¥4,851
6日以内出荷
仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 257 mm外部幅 = 130 mm外部高さ = 112 mm外形寸法 = 257 x 130 x 112mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,550
税込¥6,105
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 180 mm外部幅 = 89 mm外部高さ = 80 mm外形寸法 = 180 x 89 x 80mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,950
税込¥4,345
6日以内出荷
仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 367 mm外部幅 = 146 mm外部高さ = 115 mm外形寸法 = 367 x 146 x 115mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 325mm幅 = 275mm深さ = 70mm色 = 白ロック可能 = あり材質 = PP通気 = Nスタッキング可能 = Nポリプロピレン製コンポーネントケース. 透明な耐衝撃性のふたを備えた丈夫なポリプロピレン製コンポーネントケースです。. 小さなコンポーネントの保管用 個別にふたが付いた複数の脱着式インサート サイドロックにより、安全に輸送可能 持ち運びしやすいハンドル付き ワークショップやガレージに最適
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 120 mm外部幅 = 120 mm外部高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,040
税込¥5,544
6日以内出荷
仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 200 mm外部幅 = 200 mm外部高さ = 100 mm外形寸法 = 200 x 200 x 100mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,530
税込¥7,183
5日以内出荷
仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 200 mm外部幅 = 150 mm外部高さ = 90 mm外形寸法 = 200 x 150 x 90mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,088
税込¥6,697
5日以内出荷
仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 350 mm外部幅 = 270 mm外部高さ = 95 mm外形寸法 = 350 x 270 x 95mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHS1.2 mm軟鋼ケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。