制御機器 :「はんだ付け用ペースト」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5本)
439 税込483
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45ソケット TE Connectivity
1個ほか
659 税込725
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0006 アズワン品番65-7715-18
1セット(16個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●入数:1トレイ(21個入り)●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0011 アズワン品番65-7706-99
1セット(21個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0008 アズワン品番65-7495-69
1セット(56個)
58,980 税込64,878
欠品中

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0000 アズワン品番65-7495-48
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9992 アズワン品番65-7542-89
1セット(16個)
9,698 税込10,668
欠品中

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●行数:2●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0003 アズワン品番65-7543-20
1セット(16個)
18,980 税込20,878
欠品中

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●タイプ:B●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9990 アズワン品番65-7716-15
1セット(16個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0002 アズワン品番65-7542-30
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります