制御機器 :「アンチフロス」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20A
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)0.65 使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下) 定格電圧(V)DC10.5~28 消費電流(mA)38(最大) 検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム) 警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A) 警報保持時間2秒±1秒 光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間50/100/250/500msec. 使用場所屋外/屋内
1個
31,980 税込35,178
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります