制御機器 :「アース線分岐」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)アース・銅バー
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6 適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く) 取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
1パック(50個)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業アースバーセット
エコ商品
材質銅(アースバー)t4.0 仕様M5 質量(kg)0.6 表面処理光沢スズめっきアースバー) 外形寸法D(mm)83 外形寸法W(mm)464.5 外形寸法H(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付) 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど 接続可能電線(mm2)22(最大) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子 極数・素子数3P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用 入数1台 コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161) 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース付きコンセントに設置でき、震度5強以上の揺れを感知するとアース線に疑似漏えい電流を流して分電盤に設置されている漏電ブレーカーを作動させます。取付には電気工事が不要で、本体は付属の粘着テープ(両面)と取付ネジで簡単に取り付け可能です。LED(緑)の点灯により正常動作(待機状態)の確認ができます。
寸法(mm)89×116×39 質量(g)157 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合【主幹ブレーカー】単相2線式/【主幹ブレーカー】漏電ブレーカー 高速形 30mA 感度 耐振性震度5強(地震感知) 設置場所設置用端子の付いたコンセント 付属品両面テープ×1、取付ねじ×2、水平器×1 アズワン品番4-2182-01
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5) 板厚(mm)1.2、1.6 分岐内容PNX52T 2P 20A
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります