制御機器 :「インシュレーター スピーカー」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。 オーディオ機器用として最適です。
材質ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA 入数4/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合オーディオ機器用として最適です 材質ABS(UL94HB)/アルミ/EVA 寸法A(mm)25 入数4/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SPRESENSE(スプレッセンス)は、低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。例えば、GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生・録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなど、IoTを今まで以上にスマートで高度なものにしていきます。詳細。GNSS機能の搭載。GPS/GLONASSをサポートし、世界各地で高精度な位置情報の取得が可能。充実したボイス/オーディオ機能。マイク入力は最大8chをサポートし、192kHz/24ビットのハイレゾ音源の録音・再生など。 本格的なオーディオ用途に活用可能。低消費電力。スマートセンシングプロセッサにFD-SOI(完全空乏型シリコンオンインシュレーター)を採用し、。動作電圧を下げることで、低消費電力を実現
寸法(mm)50.0×20.6 インターフェースカメラ:8ビットパラレル メモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB 使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載 端子アナログ端子:2ch (0.7V レンジ) 入出力デジタル入出力:GPIO, SPI, I2C, UART, PWM, I2S クロック周波数最大156MHz GPSGPSチップアンテナ搭載(GPS, GLONASS)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります