カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「カウンタ表示器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンドンセンサ ライン精機アンドンセンサライン精機
6,398税込7,038
1台
61日以内出荷
設置機器の表示灯の点灯/点滅を感知する光センサ点灯/点滅を感知しそれぞれ信号を出力・ステータス記録計+センサ入力機器と組み合わせ 設備の状態変化をモニタリング・カウンタと組み合わせ設備の故障回数等を記録
仕様状態検知:点灯 / 点滅周波数(Hz)(検出可能)0.5-4出力NPNオープンコレクタ (DC25 V、100 mA)電源DC12 V-24 V使用温度範囲0-50℃ (氷結しないこと)角度(°)センサ感応範囲:14以内接続4芯シールド線(1500 mm、AWG 24)波長(nm)センサ感応範囲 :350-970保存温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)消費電力(mW)最大230グリーン購入法適合検出時間(ms)最小100使用湿度範囲(%RH)35-85(結露しないこと)
大型表示トータルカウンタ/表示器 ライン精機大型表示トータルカウンタ/表示器ライン精機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7351質量(kg)3入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
中型表示トータルカウンタ/表示器 ライン精機中型表示トータルカウンタ/表示器ライン精機
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7335質量(kg)1.5入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら