制御機器 :「カメラ 保管ケース」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器<は、抵抗 Ω 50 mohm )で、定格電力は W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1Wシリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が 4.7 で、定格電力が W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 3.3 Ω の抵抗と W の定格電力を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 3.3kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 33 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 10 Ω の抵抗と W の定格電力を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 10kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 k 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器<は、抵抗 Ω 50 mohm )で、定格電力は W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 許容差: 5% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75Wシリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 22 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ/ケース: 1210 3225M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.33W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 2.7 の抵抗で、定格電力は W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 1206 3216M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 2.7Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 3.3 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 0805 2012M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 3.3Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 2.2 Ω の抵抗と W の定格電力を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 k 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 680 の抵抗と W の定格電力を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 680Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 40.2K の抵抗と定格電力 10 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 0603 1608M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 40.2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が 395 、定格電力は 10 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 0603 1608M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 392Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が M 、定格電力が 10 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 0603 1608M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が M 、定格電力が W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 1206 3216M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 8.25 Ω の抵抗と定格電力 16 の抵抗を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 8.25kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗値 5.11 Ω 、定格電力値 16 となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 5.11kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 4.02K 、定格電力 16W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 4.02kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 33.2 Ω の抵抗値と定格電力 16 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 33.2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が 301 、定格電力値が 16 となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 301Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 13 Ω 、定格電力 16 となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 13kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 220 の抵抗と定格電力 W を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗値 6.04Kohm 、定格電力値 16W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 6.04kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 200 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 200kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15000個)
8,098 税込8,908
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 5.62 Ω の抵抗と定格電力 16 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 5.62kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が 499Ω 、定格電力が 16W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 499Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗値が 36.5 、定格電力値が 16 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 36.5Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が Ω 、定格電力が W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が 43.2 Ω 、定格電力が 10 となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 0603 1608M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 43.2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が 49.9 で、定格電力が 16 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 49.9Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 15 Ω の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 15kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 47 の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 47Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 33 の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります