制御機器 :「ガラス管ヒューズ 10A」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250
質量(g)3
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)6.35×30
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)9
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30
遮断電流(A)(定格)10000
サイズ(mm)Φ6.35×30
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)20
質量(g)6
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)5.2
遮断電流(A)100
サイズ(mm)Φ5.2×20
溶断規格B
LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm
強電ガラス管ヒューズです。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC125
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
種類管型ヒューズ
定格電流(A)10
リード線無
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様定格電流 = 10A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)10
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-351
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)10
コード353-351
アズワン品番65-8095-10
溶断速度M
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ5.2×20
定格電圧(V)AC250
適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140
種別B種 普通溶断型
種類管型ヒューズ
規格PSEマーク品(電気用品安全法)
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
寸法(Φ×mm)15×50
遮断電流(A)2500
リード線無
サイズ(mm)Φ15×50
RoHS指令(10物質対応)対応
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-509
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)10
コード353-509
アズワン品番65-8094-45
溶断速度T
1袋(10個)
¥499
税込¥549
欠品中
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
容量(高ラプチャー容量)あり
種類管型ヒューズ
シリーズ0 130
定格電圧(V)500
遮断電流(A)100000(@500V)
サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータなし
アプリケーション(カテゴリ)aM
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
定格電圧(V)250
寸法(mm)Φ6.35×30
種類ガラス管ヒューズ
定格遮断容量(A)500
サイズ(mm)Φ6.35×30
種類管型ヒューズ
リード線無
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。