カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)

制御機器 :「ケイトウ 種」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b 透明 透明 HC形 マルヤス電業Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b 透明 透明 HC形マルヤス電業
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1a1b●照光部色:透明●光源種別:透明●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4701-49
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統) Panasonic(パナソニック)汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統)Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
31日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズシステムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>モータ保護用リモコンブレーカ採用制御ユニットを電子化、モジュール化多様な組み合わせにもフレキシブル対応<省施工・省メンテナンス性>分電盤と同一キャビネット採用制御ユニットにLED採用全制御回路に故障灯採用異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)<高安全性・静音性>制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵瞬時励磁式リモコンブレーカ採用保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類押ボタン操作(単系統)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500
分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-Nomron(オムロン)
15,900税込17,490特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。
付属品固定ねじ(M6×25)4個
分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-Nomron(オムロン)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら