制御機器 :「ケーブル 被覆 カッター」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
Harting T1 SPE 銅線ケーブルには、Harting T1 産業用オーバーモールドコネクタが両側にあります。長さは最大 15 メートルです。絶縁被覆材は PUR (ポリウレタン)製です。ハロゲンフリーです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 保護クラスIP20 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 耐油性と難燃性を備えています
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:T1 産業用 SPE●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:T1 産業用 SPE●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:難燃性●保護等級:IP20●定格電圧:60 V dc●コード番号:203-9060
アズワン品番65-7468-76
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。