制御機器 :「コンサス」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様貫通フィルタ FSA30シリーズ. 高周波ノイズ用貫通型EMIフィルター シャーシ、シールドケース直付けタイプ
高さ(mm)13.5
取付方式スルーホール
奥行(mm)4
動作温度範囲(℃)-40~+85
終端スタイルアキシャル
最大定格電圧(V)250dc
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
深さ(mm)160
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)
保護等級IP55
使用キャビネットPOG
使用場所屋外用、露出形
分岐回路数1
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐回路数1
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。