制御機器 :「スモークシール」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、512シリーズ. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6000mcd長さ = 33mm
定格電圧(V)24dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け
仕様実装ホールサイズ = 5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 12900mcd長さ = 17.7mm
定格電圧(V)28dc
発光色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け
仕様実装ホールサイズ = 5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 3500mcd長さ = 17.7mm
定格電圧(V)28dc
発光色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、612シリーズ. 5.1 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 9 mm低プロファイルベゼルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具も別売りで用意(品番 ; 321-2773 321-2773 )
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 27.2mm
定格電圧(V)12dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm
定格電圧(V)24dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 19mA長さ = 33mm
定格電圧(V)12dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm
定格電圧(V)24dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm
定格電圧(V)12dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm
定格電圧(V)24dc
発光色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。