制御機器 :「スライドレール 上下用」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。
ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。
ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。
棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。
棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。
JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)
規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)
シリーズRSWF2
寸法Wo(mm)482
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)
寸法Ho(mm)88.1
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。
(BP46-400UGを除く)
ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。
ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品取付ねじ付
材質(樹脂部)変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質基板取付金具:鉄、基板:鉄、スライドレールD:鋼板、基板レール:鋼板、システムレールAF1:鋼板、スライドブッシュ:樹脂製
色鉄製基板:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
表面処理基板取付金具:クロメートめっき、スライドレールD:溶融亜鉛めっき、基板レール:溶融亜鉛めっき、システムレールAF1:溶融亜鉛めっき
板厚(mm)(鉄製基板・スライドレールD・基板レール・システムレールAF1・スライドブッシュ)2.3、(基板取付金具)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。