制御機器 :「セクションファイル」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
VD61 558
2×24V出力のトランスはVDE、SEVの認定を受けていません。
基板実装、低プロファイル、115/230 Vac、一次側
AC115V、50~60Hz、直列又は並列接続の2つの一次巻線 直列又は並列接続用の2つの二次巻線 低プロファイル、小型 UL94V-0定格の真空エポキシ樹脂成形 ダブルセクションのガラス繊維補強ポリアミドボビン 100%電気性能試験/フラッシュ試験済み 低巻線間キャパシタンス 低輻射ノイズ ボード取り付け用の予備固定穴 適合規格:EN60742、VDE0551、IEC61558
仕様●二次定格電圧:12V ac●定格電力:42VA●一次定格電圧:115V ac, 230V ac●出力数:2●長さ:83.5mm●幅:39mm●奥行き:70mm●寸法:83.5×39×70mm●重さ:715g●取付タイプ:スルーホール●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●RoHS適合状況:適合●コード番号:201-7498
アズワン品番68-4149-75
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
VD61 558
2×24V出力のトランスはVDE、SEVの認定を受けていません。
基板実装、低プロファイル、115/230 Vac、一次側
AC115V、50~60Hz、直列又は並列接続の2つの一次巻線 直列又は並列接続用の2つの二次巻線 低プロファイル、小型 UL94V-0定格の真空エポキシ樹脂成形 ダブルセクションのガラス繊維補強ポリアミドボビン 100%電気性能試験/フラッシュ試験済み 低巻線間キャパシタンス 低輻射ノイズ ボード取り付け用の予備固定穴 適合規格:EN60742、VDE0551、IEC61558
仕様●二次定格電圧:18V ac●定格電力:18VA●一次定格電圧:115V ac, 230V ac●出力数:2●長さ:68mm●幅:27.6mm●奥行き:57mm●寸法:68×27.6×57mm●重さ:375g●取付タイプ:スルーホール●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●RoHS適合状況:適合●コード番号:201-7280
アズワン品番68-4149-73
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。