制御機器 :「タイヤねじ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
アズワン品番65-2253-91
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様ホイール径 = 50mmネジサイズ = M10内蔵ブレーキ = Y取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 家具負荷容量 = 50kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 54mm軸高さ = 15mm機能 = ツインホイールホイール幅 = 39mmハブ材質 = ナイロン回転 = スイベルTWシリーズ家具キャスター. 半円形ホイールカバー 黒仕上げ
1袋(4個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: プッシュイン式継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/4●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/4●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: 90°℃●Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様ホイール径 = 50mmネジサイズ = M8内蔵ブレーキ = Y取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 家具負荷容量 = 50kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 54mm軸高さ = 15mm機能 = ツインホイールホイール幅 = 39mmハブ材質 = ナイロン回転 = スイベルツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m × 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 × 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m × 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 × 25.4mm
1袋(4個)
¥2,820
税込¥3,102
7日以内出荷
仕様ホイール径 = 40mmネジサイズ = M8内蔵ブレーキ = Y取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 家具負荷容量 = 50kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 46mm軸高さ = 15mm機能 = ツインホイールホイール幅 = 38mmハブ材質 = ナイロン回転 = スイベルツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m × 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 × 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m × 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 × 25.4mm
1袋(4個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様ホイール径 = 50mmネジサイズ = M12取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 工業, 医療負荷容量 = 250kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 82mm重量クラス = ミディアムデューティ軸高さ = 18mm機能 = 耐摩耗性,耐食ホイール幅 = 25mm回転 = スイベルFootmasterシリーズ、高さ調整用足付き. Footmasterキャスターシリーズは、滑り止め及び振動を減衰するゴム脚を備えた汎用スイベルキャスターです。 設置時にキャスターを調整して装置の高さ調節し、しっかりと安定した状態で固定することができます。. 軽荷重用(50 kg)から超重荷重用(1500 kg)のものを用意 ナイロンタイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,080
税込¥16,588
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。