制御機器 :「タール」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5,589件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,390 税込32,329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(4個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
5,290 税込5,819
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935&#x27;) 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
899 税込989
31日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1パック(3個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×173×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3239....
1パック(5個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

盤に取り付けます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積約0.75L
仕様エンクロージャーに取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に使用できます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積はおよそ0.75lです。 総質量(kg)0.144 正味質量(kg)0.14
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

取り付け用固定部品
材質鋼板 表面処理亜鉛めっき 寸法(mm)(壁面からの距離)8
1パック(4個)
899 税込989
3日以内出荷

1個
599 税込659
3日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1パック(3個)
4,498 税込4,948
21日以内出荷

凝縮水(ドレン水)の排水に使用
長さ(mm)10 直径(Φmm)12 板厚(mm)2 適合品番3216.480/3304...3305/3328...3329/3332..../3363...3364/3366..../3373...3375
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10 材質化学繊維 等級G2(フィルター) 適合品番3237....
1パック(5個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷


仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229 アズワン品番65-7219-82
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0371 アズワン品番65-8071-41
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4884 アズワン品番65-7569-45
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工をせずにあらゆる枠組みや部分取り付けを可能にする5つの穴列。TSフレームの穴に掛け金式で簡単に取り付けできます
適合ドア幅(mm)900 幅(mm)800(適合エンクロージャー) 奥行(mm)800(適合エンクロージャー) 材質鋼板 表面処理亜鉛めっき 長さ(mm)790
1パック(4個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。シリンダー錠用
材質亜鉛ダイカスト 表面処理静電粉体塗装 ジェットブラック
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷

ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。ロックインサート用
材質亜鉛ダイカスト 塗布方法静電粉体塗装 表面処理ニッケルめっき(ツヤ消し)
1個
11,880 税込13,068
3日以内出荷

1個
569 税込626
21日以内出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。シリンダー錠用
材質亜鉛ダイカスト 表面処理静電粉体塗装 ライトグレー
1個
8,898 税込9,788
21日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10 材質化学繊維 等級G2(フィルター) 適合品番3237....
1パック(50個)
15,980 税込17,578
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10 材質アルミニウム 適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

騒音削減と省エネを目的とした、ECファン用温度制御式回転速度コントロールユニット。 ファンの機能を監視することもできます。
定格電圧(V)単相100~250 温度設定範囲(℃)5~55 適合品番3240.500/3241.500/3243.500/3244.500/3245.XXX/3140.500/3140.510
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷

側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
奥行(mm)115(取り付け可能) 適合品番3332....
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能) 適合品番3328..../3329....
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
31日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
21日以内出荷

1個
669 税込736
31日以内出荷

1個
569 税込626
3日以内出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります