制御機器 :「チェストアーマー」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ ESシリーズ
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命20000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)小形スライドスイッチ
極数2極双投/DPDT 定格AC125V 8A、AC250V 4A 寸法L1(mm)6.2 耐電圧AC1500V 1分間 寸法L2(mm)7.4 寸法L3(mm)9 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)(初期)10以下(DC2~4V 1A) 電気的寿命(定格負荷)10000回
1個
349 税込384
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります