制御機器 :「チャイム 取り付け」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類工作キット 出力スピーカー 8Ω 電源電圧(V)DC12(DC5~16可) 動作電流(mA)約10(DC12V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×50×16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 材質プラスチック 形状露出・半埋込両用形 有効寸法(mm)(木板)縦175×横76 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 定格時間連続 色調
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります