制御機器 :「チャンネル ベース」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
用途コンクリート基礎固定用
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)3
寸法Q(mm)174
DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。
表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
適合端子台型式MBT-15S~MBT-60
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンクリート基礎固定用
板厚(mm)3
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質鉄
塗装色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg
許容静荷重(kg)800
仕様仕様:ステンレス(SUS304)幅700mm以下t2.0、700mm超t3.0
仕様仕様:鋼板(SPHC) t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC) t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC) t3.2
仕様仕様:ステンレス(SUS304)幅700mm以下t2.0、700mm超t3.0
仕様仕様:ステンレス(SUS304)幅700mm以下t2.0、700mm超t3.0
仕様仕様:鋼板(SPHC) t3.2
仕様仕様:ステンレス(SUS304)幅700mm以下t2.0、700mm超t3.0
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。