制御機器 :「ツイストペンチ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト(ツイスト)●オス・メス:メス●定格電流:10A●シリーズ:HAN D●併用可能製品:圧着工具調整●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR圧着コンタクト. Han DRインサート用の高品質旋盤仕上げ銀及び金圧着コンタクト このパラレルアクション圧着工具は優れた圧着品質を発揮します。ロケータ(品番 ; 114-7712 114-7712 )を必要とします。 修理及び小型アセンブリ用には、修理用圧着工具(品番 ; 313-6607 313-6607 、ロケータ付き)を参照のこと 抜き取り工具は ; 114-7728 114-7728 を推奨
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります