制御機器 :「トビ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日9月8日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ストローク(mm)8
取付M3 締付トルク0.3N・m
保護構造IP65
材質(軸)SUS303
繰返し精度(mm)±0.01
材質(ケース)ガラスFB 強化PBT
操作力(N)0.8
動作までの動きPT03~0.8mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質ポリカーボネート
寸法E(mm)217(窓寸法)
寸法I(mm)220(取付穴)
寸法C1(mm)28(外形)
寸法C2(mm)4.5(外形)
寸法G1(mm)102(取付穴)
設置場所屋内用
外形寸法B(mm)250
寸法L(Φmm)3(取付穴)
寸法G2(mm)102(取付穴)
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用
材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂
色ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子(0.64□、0.635□)に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。
材質樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ソケット部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.64□、0.635□、2.54mmピッチ
絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)
挿抜力(g)300以上
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)385×285
1個
¥69,980
税込¥76,978
12日以内出荷
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質ポリカーポネート
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。5mm厚のアクリルを採用しています。
仕様●間口(mm):850●奥行(mm):170●高さ(mm):600●厚さ(mm):5●色:透明●幅(mm):850●材質/仕上:アクリル●セット内容/付属品:アクリル板/1枚、脚/2つ、ヤスリ、資料●原産国:中国●コード番号:410-0233
アズワン品番67-2295-98
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XC
扉開閉方式両開
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XC
扉開閉方式両開
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
トラスコ品番149-0555
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
高さ(mm)600
奥行(mm)160
間口(mm)700
有効深さ(mm)142
基板寸法(mm)取付:620×520
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。
パネル用レール間の比較的軽量な部品取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。
セット内容レール2本、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶解亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:鉄
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
扉形式2段扉
縦(mm)320
深さ(mm)118
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)320
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
トラスコ品番149-0493
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
高さ(mm)700
奥行(mm)350
間口(mm)600
有効深さ(mm)318
基板寸法(mm)取付:520×620
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)200
有効深さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット
材質鉄板製
構造水切・パッキン付/扉面にルーバー付
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様(埋込形)分割扉
板厚(mm)1.6
ドア片扉
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)200
有効深さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)300
間口(mm)600
有効深さ(mm)268
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)140
有効深さ(mm)108
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。扉表面への機器取り付けを配慮した扉換気口がないタイプです。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)120
有効深さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。