制御機器 :「ドア 丸窓」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明) 材質(リング)AES(ライトベージュ) 材質(パッキン)EPDM 設置場所屋内、屋外兼用 対応板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業BP12-D ドーム窓
エコ商品
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm)Φ151 保護等級IP55 取付穴径(Φmm)151 設置場所屋内・屋外兼用 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm)0.8~4 材質(窓)ポリカーポネート(透明)
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外電機検針窓
エコ商品
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製 塗装色ブラック色(マンセル値:N-1) 仕様カードホルダーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業検針窓 BP12-G
エコ商品
配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒) 付属品取付ひも、取付説明書 規格IP44 適合板厚(mm)1.5/1.6 板厚(mm)4 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)強化処理ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります