制御機器 :「バレル研磨」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LZタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-LZタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.0 取付ピッチ(mm)12 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SXタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.0 取付ピッチ(mm)12 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SWタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SWタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.0 取付ピッチ(mm)18 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SV 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2 取付ピッチ(mm)18 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t) その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-LXタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.0 取付ピッチ(mm)12 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SYタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SYタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.0 取付ピッチ(mm)12 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 CADデータあり
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプLフリータイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプストレートタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性防水・防塵 仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付) 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 材質(ラッチ)ステンレスSUS304 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LWタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LVタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
608 税込669
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)光電センサ用ブラケット
エコ商品
光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。 光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。 このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。
用途工場の製造ライン、各種試験機等 付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用) 材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM) つまみ先端:ブラック 仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地 締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)(参考値)14以下
1個
819 税込901
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
268 税込295
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります