制御機器 :「パイプファン 100φ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
捕集効率99.8%以上。
低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。
方式【捕集】フィルタ式
捕集効率(%)99.8%以上(重量法)
定格電圧(V)三相200(50/60Hz)
使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事)
吸引温度(℃)最高+50
適合規格EN ISO/12100 EN60204-1
ドレン排出口Φ19パイプ
仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。