制御機器 :「パトライト表示板」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7351 質量(kg)3 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7335 質量(kg)1.5 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。 電源(V)AC100 50/60Hz DC5 対応OSアプリケーションソフト:Windows 10 画素ピッチ3.0×3.0mm 動作湿度(%)40~80 インターフェイス汎用入出力端子、LAN 動作温度範囲(℃)0~40
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7343 質量(kg)3 入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
93,980 税込103,378
当日出荷

1個
73,980 税込81,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7327 質量(kg)1.5 入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
81,980 税込90,178
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります