制御機器 :「ヒューズ 1.5」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 6.3s保持電流 = 0.75A長さ = 10.4mm高さ = 16mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.18Ω最大抵抗 = 600mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250
質量(g)3
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)6.35×30
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
寸法(mm)1.6×0.8×0.54
材質(本体)アルミ材
定格電流(A)1.5
本体高さ(mm)0.54
本体長さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)0.8
定格電圧(kV)32dc
溶断速度F
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
動作電流 = 1.5A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.75A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.11Ω。最大抵抗 = 450mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥529
税込¥582
欠品中
動作電流 = 1.5A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 0.75A。電流 Max = 10 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.23Ω。最大抵抗 = 1Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
Littelfuse 466シリーズSMDヒューズ. Littelfuse 466シリーズの速断型の表面実装ヒューズは、ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースに制限のある用途で使用される、回路の2次保護向けに設計された小型(1206サイズ)の薄膜デバイスです。
仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.175 x 1.524 x 0.584mm
定格電圧(V)63
定格電流(A)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1.5A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 1.25mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.09Ω最大抵抗 = 350mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805寸法 = 2.3 x 1.5 x 1.25mm
電流(A)最大40
定格電圧(V)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.11Ω最大抵抗 = 450mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
電流(A)最大100
定格電圧(V)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 8V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.09Ω●最大抵抗: 290mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206Lシリーズでは、表面実装のリセット可能な過電流保護を実現し、小型であるため、スペースが限られた用途に最適です。 1206Lは故障電流に対して高速で反応し、低抵抗で低プロファイルです。. 用途: USB周辺機器。 携帯電話。 PDA。 ゲームコンソールのポート保護。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥709
税込¥780
翌々日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。
色深緑
質量(g)1.8
使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)
保存温度(℃)-40~85
定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)
リード線無
サイズ(mm)17.2×5.5×19
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 33V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 20 A●長さ: 4.73mm●高さ: 1.55mm●幅: 3.41mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.11Ω●最大抵抗: 400mΩ●電力損失: 0.8W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1812℃●動作温度範囲: -40 → +85 ℃mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
Littelfuse 2920Lシリーズ. 2920Lシリーズには、中電圧の用途のためにリセット可能な過電流保護があります。 低電圧の通信機器の保護や、車載電子制御モジュールの保護に最適です。
仕様動作時間 = 0.3s保持電流 = 0.75A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.8mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.3Ω最大抵抗 = 950mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.8mm
定格電圧(V)60dc
定格電流(A)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
。Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、0.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(5000個入り)●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8238
アズワン品番65-8072-35
1セット(5000個)
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
仕様●動作電流:1.5A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.2s●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.005Ω●最大抵抗:250mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0722
アズワン品番65-8058-55
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8240
アズワン品番65-8073-65
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、0.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8230
アズワン品番65-8074-25
1セット(4000個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
仕様●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8231
アズワン品番65-8073-81
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.75
リード線有
動作温度(℃)(最大)85
サイズ(mm)10.4×3.1×16
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.6
動作時間(s)6.3
動作電流(A)1.5
電力損失(W)0.9
最小抵抗(Ω)0.18
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
仕様●極数: 3●定格電流: 20A●適合電線サイズ: 4 mm2●結線方法: 埋め込みネジ●実装タイプ: ネジ●ヒューズ: あり●材質: ナイロン●定格電圧: 690 Vmm●ケーブルCSA: 1.5mm2●動作温度 Max: +125℃●6.3×25 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5×20 mm / 6.3×25 mm ( 1×1/4 インチ)ヒューズに対応 IEC257 に適合 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 10 mmq ( 3×1.5 mm2 又は 2×2.5 mm2 ) アースねじ及びワッシャが付属しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
6.3 x 25 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 x 20 mm / 6.3 x 25 mm ( 1 x 1/4 インチ)ヒューズに対応 IEC257 に適合 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 10 mmq ( 3 x 1.5 mm2 又は 2 x 2.5 mm2 ) アースねじ及びワッシャが付属しています
仕様極数 = 3定格電流 = 20A適合電線サイズ = 4 mm2結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ナイロン定格電圧 = 690 VmmケーブルCSA = 1.5mm2動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2984
アズワン品番65-8065-68
1袋(2個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH2XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2995
アズワン品番65-8065-57
1袋(2個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2993
アズワン品番65-8066-68
1袋(2個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 奥行: 161.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 237 mm
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:125A●コード番号:218-3267
アズワン品番65-7825-82
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 196 mm 幅: 134 mm 奥行: 161.5 mm 固定方法取り付けプレート
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP5●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5413
アズワン品番65-7814-89
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 215.1 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 211.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5400
アズワン品番65-7815-81
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2981
アズワン品番65-8065-42
1袋(2個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。