制御機器 :「ヒューズ500A」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様●定格電流:500A●ヒューズタイプ:ボルト止め●定格電圧:32V dc●長さ:29.2mm●幅:9.9mm●高さ:19.05mm●全体の寸法:29.2 x 9.9 x 19.05mm●本体材質:PPA●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:MEGA●遮断容量最大電圧 R:1000 A @ 32 V dc●コード番号:174-0685
アズワン品番65-8095-21
1袋(5個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)100
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)200
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)150
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
可溶片鉛合金
低圧電路の過電流保護用
仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)
アズワン品番65-2178-99
1セット
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
種類その他ヒューズ
シリーズSBS
定格電圧(V)80DC
ヒューズ車載
サイズ(mm)31.8×22×10
RoHS指令(10物質対応)対応
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)250
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)125
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250
パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)
溶断規格B
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = Mega極数 = 1Pインジケータ付 = なし
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)250
材質(本体)可溶片鉛合金
種類銅つめ付ヒューズ
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付き絶縁素材を備えています。定格電圧は 500 V、定格電流は 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7135
アズワン品番65-8060-13
1袋(5個)
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 500 V ac、500 V dc、電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7146
アズワン品番65-8086-29
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、プラスチック素材製です。500 V ac 電圧及び電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7235
アズワン品番65-8084-58
1袋(3個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
。Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いた絶縁素材を使用しています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7177
アズワン品番65-8060-99
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。Schurter FULシリーズ。Schurter FULシリーズ衝撃耐性パネル取り付けヒューズホルダです。5 x 20 mm及び6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用があります。FULシリーズは高出力用途向けに設計されており、500 V acの定格電圧に対応します。FULシリーズはスズめっき銅合金のはんだ又はクイックコネクト端子と合わせて使用できます。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP67定格。マイナスキャップは別売りです。RS 866-3595: 6.3 x 32 mmヒューズ用。RS 866-3609: 5 x 20 mmヒューズ用
仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:6.3 x 32, 5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ径:5 mm, 6.3mm●コード番号:866-3595
アズワン品番65-8080-18
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボー
仕様●定格電流:500A●ヒューズサイズ:NH3L●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-3003
アズワン品番65-8064-94
1袋(2個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:500A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-1984
アズワン品番65-8085-53
1袋(3個)
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )。Schurter FECシリーズ。5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●シリーズ:FEC●コード番号:227-0985
アズワン品番65-8073-71
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)500
定格電流(A)25
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ8.5×31.5
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )。Schurter FECシリーズ。5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●極数:1P●キャップスタイル:スロット●コード番号:227-0984
アズワン品番65-8066-33
1袋(100個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Bussmann NHヒューズタイプgG / gL、サイズ000. Bussmann NHヒューズは正方形ボディ産業用ヒューズで、広範な用途に最適です。Designed with a ステアタイト絶縁物及び耐腐食性アルミ製エンドプレートBussmann NHヒューズは、DINレールヒューズホルダと併用時に最適な保護性能を発揮します。高遮断容量 デュアル表示
仕様定格電流 = 100Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton Bussman
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
Siemens LED ランプは、の現場で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2939
アズワン品番65-8066-75
1袋(3個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
。Siemens Control スイッチは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2942
アズワン品番65-8066-09
1袋(3個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Siemens の LED ランプマグネット式アタッチメントは、LED 照明エンジンの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2943
アズワン品番65-8065-43
1袋(3個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ミニチュア回路ブレーカ 5SY / 5SJ 用の Siemens ニュートラル導体アイソレータは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2946
アズワン品番65-8064-95
1袋(3個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:224A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2951
アズワン品番65-8066-42
1袋(3個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Siemens の南京錠付きロック装置は、の現場で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2945
アズワン品番65-8065-45
1袋(3個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
1
2
3
4
5
6
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。