制御機器 :「ファンステイ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
篠原電機冷却ファン取付台
エコ商品
材質(本体)鋼板製 寸法H(mm)6 仕上光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)2.3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様マウントタイプ:取付金具●併用可能製品:Qモータ / iQモータ●iQ省エネファンアセンブリ. iQファンモータアセンブリは、従来のQモータ製品と比べて70 %の電力で動作するよう設計されています。 ECモータ技術を採用し、永久磁石による動作とマイクロプロセッサ制御を組み合わせることにより、消費量が29 W (Qモータの場合)と比べて8 W (iQモータの場合)となり、より効率的かつ冷却効果の高い動作を実現します。 本システムは新規用途だけではなく、改良用途にも適しています。. 省エネモータを採用するEC技術 従来の230 V AC技術 - 容易に交換可能 Qモータと同一のアクセサリ及び寸法 さまざまなインペラ径、壁面リング、及び取り付けブラケット(別途購入)を含む、幅広いアクセサリとの互換性 IP54の保護等級
1個
490 税込539
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タイプ:Dサブ、9ピン / Dサブ、25ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBM PC用ブラケット. IBM PCプロトタイピングカードを補完します。 カードに取り付けられたコネクタに対応する複数のタイプを用意しています。 これらのブラケットは厚さ0.8 mmのニッケルメッキスチール製です。
1個
649 税込714
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります