制御機器 :「フィルター押さえ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様フィルター押え金具
RoHS指令(10物質対応)対応
耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!!
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
電源コード(m)1
材質(取付金具)ばね鋼板
保護IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)
材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)
ファン電源線長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
仕様塩害対策フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5
板厚(本体押え枠)(mm)1.5
材質(通気ギャラリー)SUS304
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(押え枠)SUS304
仕様エレクトレット複合不織布
寸法F(mm)235
寸法B(mm)270
寸法C(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5
板厚(本体押え枠)(mm)1.5
板厚(フード)(mm)1.5
材質(通気ギャラリー)ステンレス
材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策)
材質(フード)ステンレス
材質(プレフィルター)不織布フィルター
材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。