制御機器 :「フットスイッチ モーメンタリー」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 質量(g)約280 形式機器用ミニ形 耐電圧AC1500V/1分間 動作力10N(1kgf) 付属コード1.25mm2 2芯2.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)50以下 内蔵スイッチV形
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 材質ABS樹脂 タイププッシュ式 動作力7.5N(0.8kgf)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格AC250V 5A 動作特性モーメンタリ 保護構造IP30 動作力3.92N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 材質アルミダイカスト 形式小型機器形
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペダルを踏んでいる間だけON状態となるモーメンタリ型フットスイッチです。本体・カバーともにアルミ合金ダイキャスト製のしっかりした作りです。
定格AC100V 3A(抵抗負荷) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×66×28
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 仕様後ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式一般基本形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性モーメンタリ 接点構成1c 質量(g)340 動作力11.7 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。 薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
定格AC250V・5A 動作特性モーメンタリ 接点構成1c 仕様汎用小型 材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材) 質量(g)260 耐電圧AC1500V/min 動作力29.4N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色ブルーニュートンR22-706相当 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂 タイプ汎用普及タイプ 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250(抵抗負荷) 耐電圧AC1500V/min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色メタリックR25-635相当 使用周囲温度(℃)-5~40 材質(カバー)アルミ合金ダイカスト 使用周囲湿度85%RH以下 材質(シャフト)SS400(鋼材) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85以下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ
ユニークなデザイン、格調高い美しい色彩はあらゆる機器にピッタリです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組み合わせで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器など。 定格6A-250VAC 動作特性モーメンタリー 接点構成2a 仕様後ヒンジ形 材質アルミダイカスト 質量(g)300 形式3連式 保護構造IP30 動作力10N(1kgf) 付属コード0.75mm2 4芯1m 内蔵スイッチV形(MICROスイッチ)
1台
5,698 税込6,268
11日以内出荷

産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
8,890 税込9,779
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250V 動作特性モーメンタリ 材質アルミ合金ダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ! 割れにくいカバー よじれにくいだ円形状 耐トラッキングカバー付
定格125V-15A 使用電力(W)1500 コード長さ(m)2
1個
2,849 税込3,134
当日出荷

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 接点構成1c 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf)
1台
4,698 税込5,168
111日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒 規格電気用品安全法/取得済み 絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと) 標高(m)2000以下 耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間) 使用周囲湿度(%RH)85以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

動作特性モーメンタリー(2連式) 接点構成1c(各側とも) 材質アルミダイカスト 質量(g)1160 形式小型機器形 保護構造IP30 動作力10N(1kgf) 付属コード0.75mm26芯1.5m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など メタリックR25-635相当 動作力34.3N 保護構造IP30 材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ
パントーンクールグレー 質量(g)約510 保護構造IP28相当 定格電圧(V)DC30(抵抗負荷) 接点構成1a(各側とも) 定格電流(A)0.1(抵抗負荷) 動作特性モーメンタリー 動作力12N 付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰) 材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)100以下 材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12) 耐久性100万回以上 内蔵スイッチシール構造スイッチV形 耐電圧(V/min)AC2000 最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷) 最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
1台
18,980 税込20,878
24日以内出荷

オジデン(大阪自動電機)ゴム製フットスイッチ
エコ商品
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。 仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形) 質量(g)約230 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5 動作力約107N(Φ90押圧板) 取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど 材質(外被)NBR(耐油性ゴム) リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 形式多機能形 耐電圧AC1500V1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃性30G 踏圧(N/分)1000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
接点構成1c 定格電圧(V)AC250V 定格電流(A)3A コード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性 動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V) 材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 質量(g)350 タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 材質(カバー)アルミ合金ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54 耐電圧AC2000V/1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)15以下
1台
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)510 保護構造IP30 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力34.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチGSシリーズ
様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート
動作特性モーメンタリー 定格0.1A-30VDC 内蔵スイッチシール構造スイッチV形 動作力12N 保護構造IP28相当 パントーンクールグレー 定格電圧(V)DC30(抵抗負荷) 定格電流(A)0.1(抵抗負荷) 材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐久性100万回以上 耐電圧(V/min)AC2000 最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷) 最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 タイププッシュ式 形式薄い多機能形 動作力9N(0.9kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

2段踏で2アクションスイッチとして最適な防水タイプです。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:灰色、本体:灰色(N-8.5相当) 質量(g)320 保護構造IPX8相当 定格標準定格AC100V未満3A微少定格DC5V 1mA以上(抵抗負荷) 接点構成1段目1a、2段目1a ケーブル長(m)2 動作力1段目15N以上、2段目30N以上 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルMVVS 4心×0.5mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド 耐電圧(V/min)AC500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
7,098 税込7,808
32日以内出荷

TRJB-1W-2は、国内初の医療機器用2連式無線フットスイッチです。使用しているSFJシリーズフットスイッチは、小形で衛生的な使用環境に配慮した清潔感のある丸みのあるデザインです。Bluetooth方式を採用した送信器モジュールと一体化する事により、電波の信頼性が高く、安心してご利用いただけます。無線送信モジュールやACアダプタ・充電池には、高い信頼性を要求される医療用規格に準拠したデバイスを採用しております。
仕様通信接続:1対1(1対Nは不可) 材質カバー:PBT樹脂(緑色:5GB8/4相当)、本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)、ゴム足:シリコンゴム 質量(g)700 保護構造IPX8相当 動作方式モーメンタリ 動作力約11N以上 使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと 電池寿命充電回数500回 動作時間(可能)20時間 満充電後フットスイッチ常時ONの場合 充電池タイプニッケル水素充電池 単4形3本(充電用ACアダプターで充電) 機械的寿命100万回以上 強度静荷重:約10Kn/Min RoHS指令(10物質対応)対応 応答性0.1秒以内(フットスイッチ操作後、受信器から出力するまで) 無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所) 電気的寿命100万回以上(微少定格) 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

TRJBシリーズは、国内初の医療機器用無線フットスイッチです。使用しているSFJシリーズフットスイッチは、小形で衛生的な使用環境に配慮した清潔感のある丸みのあるデザインです。Bluetooth方式を採用した送信器モジュールと一体化する事により、電波の信頼性が高く、安心してご利用いただけます。
仕様通信接続:1対1(1対Nは不可) 材質カバー:PBT樹脂(緑色:5GB8/4相当)、本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)、ゴム足:シリコンゴム 質量(g)390 保護構造IPX8相当 動作方式モーメンタリ 動作力約11N以上 使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと 電池寿命充電回数500回 動作時間(可能)20時間 満充電後フットスイッチ常時ONの場合 充電池タイプニッケル水素充電池 単4形3本(充電用ACアダプターで充電) 機械的寿命100万回以上 強度静荷重:約10Kn/Min RoHS指令(10物質対応)対応 応答性0.1秒以内(フットスイッチ操作後、受信器から出力するまで) 無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所) 電気的寿命100万回以上(微少定格) 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
51,980 税込57,178
62日以内出荷

本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:グレー、本体:乳白 質量(g)290 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1c 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250V 定格電流(A)5A 動作特性モーメンタリ 接点構成1a タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 コード長さ(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V)AC1500/min 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 材質(本体)ABS樹脂 材質(カバー)ABS樹脂 材質(戻しばね)SUS、(底板)SPCC 動作力8.8N 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格AC250V・6A 動作特性モーメンタリ 接点構成1a 質量(g)200 保護構造IP20 スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ 動作力8.8N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内蔵カム変換により、動作形式の構成ができます。 防雨、耐油、防滴構造です。
用途正、逆転、上昇、下降などの操作用に。 定格0.1A-30VDC 動作特性モーメンタリー、オルタネイト 接点構成1c 仕様中央ヒンジ形 材質アルミ合金ダイカスト 保護構造IP54 動作力25N(2.6kgf) 付属コードなし 適合シース外径(Φmm)8~11 内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
1台
23,980 税込26,378
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250(抵抗負荷) 動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S 使用周囲温度(℃)-5~40 カバー色 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプです。本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を用いております。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:黒、本体:黒 質量(g)240 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = 熱可塑性物コンタクトの定格電圧(AC) = 24Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 3 Aスイッチ環境 = 汎用IP評価 = IPX7コンタクト材質 = 銀色 = 黒プラスチック製ボディ. SPDT、スリップ防止ベースパッド付きモメンタリフットスイッチ ケーブル及びコンタクトモジュール 2 mケーブル付き コンタクト定格: 24 V ac/dc、3 A IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,330 税込13,563
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります