制御機器 :「プラグ用 コイル」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
。FestoMSFWシリーズFソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイルCoilvoltageは230VACです。最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7
仕様●シリーズ:MSF●電源電圧:230Vac●コード番号:202-3619
アズワン品番65-7991-20
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
RUMユニバーサルリレー。RUMユニバーサルリレー製品には、混合又は個別のコンタクト端子付きのソケットと、2極バスジャンパがあります。2極バスジャンパは、コイル端子との間にジャンパを作成する際に個別コンタクト端子のソケットに使用し、配線を簡易化することができま
仕様●取り付けタイプ:プラグイン●タイマ機能の数:Multi Function●タイマ機能の数:多機能●最大電圧:240V ac/dc●最小電圧:24V ac/dc●コード番号:827-3436
アズワン品番65-8097-55
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
取付方式プラグイン
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
長さ(mm)9
幅(mm)13
コイル定格電圧(V)AC6/DC24
高さ(mm)24
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器CR-P及びCR-Mシリーズソケット
認証マークUL、EAC、CSA
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
接点構成3PDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
幅(mm)27.7
高さ(mm)37.2
取付方式プラグイン/94シリーズソケット
奥行(mm)20.7
シリーズ55 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
取付方式プラグイン/ファストン#187
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
磁気先端を備えた RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブ製品をご紹介します。磁気プローブ先端が 10 mm のため、鉄金属表面の温度測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時に手の届きにくい場所で柔軟に対応できるようにコイル状のケーブルを使用して設計され、信頼性の高い結果を得られます。また、耐久性の高い Durable m のケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合に、すばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 高精度で信頼性の高いの表面温度測定に最適です さまざまな環境で使用される鉄金属 各センサの幅広い動作温度範囲: -200 +1372 C 、プローブ直径 10 mm 、精度 1.5 C ± 0.25 熱電対センサプローブは、検出素子を保護するための柔軟で Durable PU ケーブルから作られています。また、 kg の引張力を持つ堅牢なスプリング式プローブ先端で、送水管や排気パイプなどのさまざまな表面温度の監視に最適です 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 5mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = 1372 ° Cケーブル長 = 2m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイププラグインブリッジ
1袋(5個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
接点構成1a
質量(g)約400
保護構造カプセルシール
端子形状コネクタ端子
定格消費電力(W)4.2
絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)
耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)
耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)
最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%
耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷1A 12V DC
接点材質タングステン系および銅系合金
開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)
動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)
復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電圧(V)DC1000
接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)
機械的寿命20万回以上
電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)
耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。コイル抵抗 = 600 Ω。コイル電力 = 1W。コイルと接点間の耐電圧 = 4kV。デュアル = シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
UL認定。LEDなし46シリーズリレー。コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:534-5061
アズワン品番65-8064-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
C4シリーズ14ピンリレー。Releco by Turck C4シリーズリレーは汎用的な14ピンプラグインリレーです。テストの簡素化、ダウンダイムの最小化を実現する時間節約標準機能及び高い信頼性を備えます。独自の設計により、高い信頼性とリレーの長寿命を実現 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能 ラッチ及び非ラッチオプションを用意
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:414 Ω●コイル電力:1.4W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●シリーズ:C4-A40●コード番号:842-3713
アズワン品番65-8068-55
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
TE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity T92 シリーズパネル取り付け汎用ハイパワーリレーは、DPNO コンタクト構成です。 このクイック接続リレーは、230 V ac Coil 電圧と 30 A スイッチング電流で動作します。このシリーズのリレーは、3.5 トン、25.3 FLA、
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.8 kΩ●長さ:68.58mm●高さ:37.97mm●コード番号:235-5481
アズワン品番65-8095-63
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:7.2 kΩ●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0388
アズワン品番65-8059-58
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。コイル電力 = 550mW。コイル抵抗 = 254Ω。接点構成 = SPDT。極数 = 1。スイッチング電流 = 30A。最大スイッチング電流 DC = 30 A。最大スイッチング電圧 DC = 16V dc。取り付けタイプ = プラグイン 。ターミナルタイプ = 基板ピン。基準適合 = RoHS対応。シリーズ = DG20℃。Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。. 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥300
税込¥330
5日以内出荷
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:120 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0381
アズワン品番65-8059-06
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:21 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0637
アズワン品番65-8059-72
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1.5W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979
アズワン品番65-8069-75
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 1770 年Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,250
税込¥4,675
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 140Ω。コイル電力 = 1W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 15V dc。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
幅(mm)29
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)32.8
タイプアプリケーション:多目的
取付方式プラグイン
極数2
奥行(mm)12.4
シリーズ46 Series
接点構成DPDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)300
動作温度(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)15
コイルと接点間の耐電圧(kV)6
コイル電力(mW)500
最大スイッチング電源(AC VA)2k
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 490Ω。コイル電力 = 2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,888
税込¥8,677
5日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、LED が付いています。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードや mi などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8730
アズワン品番65-8087-87
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ contro などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブル
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●シリーズ:LZX●コード番号:203-8751
アズワン品番65-8084-80
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 7250Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 7250Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 445Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
幅(mm)27.7
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)37.2
タイプアプリケーション:多目的
取付方式プラグイン
極数4
奥行(mm)20.7
シリーズ55 Series
接点構成4PDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)600
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)7
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイル電力(W)1
最大スイッチング電源(AC VA)1.75k
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 1770 年Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,150
税込¥4,565
5日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 2400Ω。コイル電力 = 1W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 4 極プラグイン取り付けノンラッチングリレーのコンタクト構成は 4PDT です。48 V dc Coil で動作し、スイッチング電流は 7 A です。特長と利点銀ニッケルカドミウム不使用コンタクトです Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,620
税込¥2,882
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 25A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。