制御機器 :「プロフェイス」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
379件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP4000シリーズ(スタンダード)
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
1台ほか
299,000 税込328,900
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP4000シリーズ(スタンダード)
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
1台ほか
特価
219,800 税込241,780
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP4100シリーズ(コンパクト)
小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ4.3型(ワイド) 定格電圧(V)DC12~24 表示ドット数480×272ドット タッチパネル方式アナログ メモリ容量(MB)【アプリケーション】8
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト) ケーブル長(m)2 適合機種GP3000、ST3000
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB 前面取付けケーブル (1 m)
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

プログラマブル表示機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USBデータ転送ケーブル
ケーブル長(m)1.8 仕様パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル/HMI(STC-6300TA)
表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1 電源24Vdc 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60 メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB 表示色TFTカラー 262144色 ディスプレイ5.7型(VGA) プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定) パネルカット寸法(mm)H156×W123.5 最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5 拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可) Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1 USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
1パック(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)10.4型用画面保護シート
GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。
適合GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
1パック(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RS-422 コネクター端子台変換 アダプター
シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)変換ケーブル 20cm
仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)コネクター端子台変換アダプター
シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)画面保護シート
5.7 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)"
1パック(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
50,880 税込55,968
欠品中

1個
42,880 税込47,168
翌日出荷

1個
58,980 税込64,878
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)COM ポート変換アダプター
シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター
用途本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル STM6000シリーズ
STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
定格電圧24Vdc タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
20日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
50日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
20日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
50日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
20日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
20日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
50日以内出荷

1個
3,788 税込4,167
50日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
50日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります