制御機器 :「ペルチェ 冷却器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型
取付方式側面取付型
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)
外部出力240V/1.5A
塗装色ベージュ(10GY9/1相当)
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
使用場所屋内
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式流体冷却型
タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却
定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)50以下(氷結無き事)
許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
耐圧力(MPa)0.5(配管内)
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式流体冷却型
タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
定格電圧(V)DC24±5%
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0~50
許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用流体精製水・水道水等
耐圧力(MPa)0.5(配管内)
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
液温(℃)0~50
最低流量(L/min)2
許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)
使用流体精製水・水道水
材質(接液部)アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)0.5
電子冷却器の学習用組立キット。
ドライバーで簡単に組立可能。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型
タイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)
冷却能力(W)約10
入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)
過熱保護装置なし(放熱側)
運転方式連続 (反転動作不可)
接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93
コード長さ(m)約1.6
本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)
仕様【最大温度差】約27K
1式
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。