カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(74)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(15)
        • 接続・省配線(制御機器)(141)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(21)
        • 産業用PC用品(252)
        • 電子部品(オンボード)(95,927)
        • 検出・センサ(33)
        • 報知器(9)
        • 制御機器・PLC・リレー(132)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(14)
        • 通信(制御機器)(58)
        • 電源(制御機器)(543)
        • 冷却(制御機器)(48)

制御機器 :「ボード」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • キーボード
  • ブレッドボード
  • 無線キーボード
97,267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
23税込25
1個
3日以内出荷
長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ
誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc BALLUFF誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30VdcBALLUFF
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。
長さ(mm)60出力デジタルスイッチング:PNPセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状ネジ付きバレル検出範囲(mm)10動作温度(℃)-25~70ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)30スイッチング周波数(Hz)最大:400
静電容量センサーシールドキット Adafruit静電容量センサーシールドキットAdafruit
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
直熱型双3極管Nutube 6P1 KORG(コルグ)直熱型双3極管Nutube 6P1KORG(コルグ)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
関連資料(0.69MB)
高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧 Texas Instruments高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧Texas Instruments
379税込417
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入出力ボード マルツエレック音声入出力ボードマルツエレック
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
真空管用ソケット ノーブランド真空管用ソケットノーブランド
799税込879
1個
6日以内出荷
温度センサーモジュール基板 マルツエレック温度センサーモジュール基板マルツエレック
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
関連資料(0.41MB)
湿度/温度センサーキット マイコンキットドットコム湿度/温度センサーキットマイコンキットドットコム
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
関連資料(2.49MB)
着脱工具 カナレ電気着脱工具カナレ電気
6,598税込7,258
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
SFP光トランシーバ カナレ電気SFP光トランシーバカナレ電気
8,298税込9,128
1個
当日出荷
イーサネットやファイバチャンネル向けの高信頼性設計光トランシーバです。1GbE、10GbE、25GbE対応品をラインナップ。メディアコンバータ、ネットワークスイッチ等に搭載して使用します。
波長(nm)1310適合ケーブルSMFLC×2伝送距離10km光コネクタLC型 x2
昇圧型DC-DCコンバーター austriamicrosystems昇圧型DC-DCコンバーターaustriamicrosystems
899税込989
1個
3日以内出荷
関連資料(0.72MB)
分割ロングピンソケット(1×42 42P) Useconn Electronics分割ロングピンソケット(1×42 42P)Useconn Electronics
229税込252
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
半固定コンデンサ 60pF GB半固定コンデンサ 60pFGB
94税込103
1個
3日以内出荷
半固定コンデンサ 50pF GB半固定コンデンサ 50pFGB
94税込103
1個
3日以内出荷
半固定コンデンサ 30pF GB半固定コンデンサ 30pFGB
94税込103
1個
3日以内出荷
半固定コンデンサ 20pF GB半固定コンデンサ 20pFGB
94税込103
1個
3日以内出荷
汎用マイクアンプキット マルツエレック汎用マイクアンプキットマルツエレック
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
汎用ロジックIC Texas Instruments汎用ロジックICTexas Instruments
219税込241
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業
139税込153
1枚
3日以内出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス給電受信回路(RAA457100搭載) マルツエレックワイヤレス給電受信回路(RAA457100搭載)マルツエレック
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
関連資料(2.68MB)
ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載) マルツエレックワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載)マルツエレック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
関連資料(2.39MB)
ワイヤレス給電受信回路 マルツエレックワイヤレス給電受信回路マルツエレック
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
関連資料(0.68MB)
ワイヤレス給電送信回路 マルツエレックワイヤレス給電送信回路マルツエレック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
関連資料(0.66MB)
ロジックレベル変換モジュール サンハヤトロジックレベル変換モジュールサンハヤト
769税込846
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x3.0mm) サンハヤト両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x3.0mm)サンハヤト
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ) GBワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ)GB
179税込197
1個
3日以内出荷
両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x1.0mm) サンハヤト両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x1.0mm)サンハヤト
889税込978
1枚
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GBワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB
179税込197
1個
3日以内出荷
光センサースイッチキット マイコンキットドットコム光センサースイッチキットマイコンキットドットコム
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
関連資料(2.17MB)
仕上げ部品セット(ケーブル無) マルツエレック仕上げ部品セット(ケーブル無)マルツエレック
359税込395
1個
3日以内出荷
人体感知センサーモジュール GB人体感知センサーモジュールGB
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
付属基板拡張部品セット マルツエレック付属基板拡張部品セットマルツエレック
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
仕上げ部品セット(ケーブル付) マルツエレック仕上げ部品セット(ケーブル付)マルツエレック
859税込945
1セット
3日以内出荷
信号機ダンボール embot信号機ダンボールembot
529税込582
1枚
3日以内出荷
人体感知センサー 日本語説明書付 マルツエレック人体感知センサー 日本語説明書付マルツエレック
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
関連資料(1.31MB)
ルネサスRAA230215 電源IC評価ボード マルツエレックルネサスRAA230215 電源IC評価ボードマルツエレック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
関連資料(2.01MB)
丸ピンプラグ[9ピン×1列]2.54mmピッチ GB丸ピンプラグ[9ピン×1列]2.54mmピッチGB
90税込99
1個
3日以内出荷
関連資料(0.11MB)
丸ピンプラグ[4ピン×1列]2.54mmピッチ GB丸ピンプラグ[4ピン×1列]2.54mmピッチGB
90税込99
1個
3日以内出荷
関連資料(0.11MB)
丸ピンプラグ[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB丸ピンプラグ[20ピン×1列]2.54mmピッチGB
219税込241
1個
3日以内出荷
関連資料(0.11MB)
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器