制御機器 :「ポータブルSSD」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6919-55
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:4mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6920-29
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7035-25
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 アズワン品番65-7044-58
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、SSD 、HDD 及び USB 、デジタルカメラ、GPS ナビゲーションシステム、WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-19等価直列抵抗 = 50mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
189,800 税込208,780
5日以内出荷

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDD 及び USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 15μF電圧 = 63V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDD 及び USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 10μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 120mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様タイプ:Mounting Bracket●対応フォームファクタ:2.5 インチ, 3.5 インチ●対応ドライブ数:1●Kingston 2.5 → 3.5インチブラケット及びねじ. Kingston 2.5 → 3.5インチ取り付けブラケットにより、2.5インチハードディスクドライブ(HDD)や2.5インチソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチドライブベイに取り付けることができます。. 対応フォームファクタ: 2.5 → 3.5インチ 互換ベイ: 内蔵3.5インチ x 1 ベイ: 内蔵2.5インチ x 1
1個
1,750 税込1,925
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
339 税込373
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
789 税込868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: 電流, 電圧●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●精度: ±0.2℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 1.7 V●動作供給電圧 Max: 3.6 V●パッケージタイプ: TDFN●長さ: 2mm●高さ: 0.75mm●幅: 3mm●寸法: 2×3×0.75mm●MCP9844デジタル温度センサ. MicrochipのMCP9844シリーズデジタル温度センサは、温度(-40 → +120 ℃)をデジタルワードに変換します。ユーザープログラマブルレジスタを備えており、温度検出アプリケーションの柔軟性が向上します。設定には、「シャットダウン」や「低消費電力」といったモードや、温度イベント境界の指定などがあります。これらを使用すると、選択したイベント境界限度へ温度が変化した場合に、MCP9844デバイスからEventピンにAlert信号が出力されます。 SSDの温度検出、産業用途、食品加工、PC、サーバー、ポータブルデバイスなどの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
939 税込1,033
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります