制御機器 :「ポール用取付部品」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
2,188 税込2,407
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ 耐荷重(kg)200以下(1セット) 取付ボルトM8×35
1セット(2個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ 厚さ(mm)3.2/4.5 耐荷重(kg)150以下(1セット)
1セット(2個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ 耐荷重(kg)100以下(1セット)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内外電機PS形ポールステー
エコ商品
耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
材質AES樹脂 マンセル値:5Y8.4/1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ 厚さ(mm)3.2 取付ボルトM8×25
1セット(2個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ(自作用モジュール)
Φ45 積層式LED表示灯 自作用モジュールブザーなしは5段まで、ブザー付ベースモジュールには4段まで増設が可能です。
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります