制御機器 :「マ-カ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットマーカーでの印字に最適な鏡面仕上げ 透明ケース入りで、ホコリを防ぎます もちろんバリ取り済みで、安心にご使用できます
種類その他 長さ(m)25
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壬生電機製作所マーカープレート
RoHS
印字が鮮やかに美しく仕上がります。 RoHS指令適合品。
幅(mm)12 厚さ(mm)0.5 タイプ定尺タイプ 適合端子台型式DFシリーズ、DFUシリーズ、FW-15S上段、FW-25、FW-25W、TRT-259/50/60
1セット(10本)ほか
1,390 税込1,529
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所マーカーライト
多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力、国際規格 SAE・ECE 適合
仕様同期:〇、減光入力:〇、点灯:14パターン 質量(kg)0.09 消費電力(W)15.1 定格電圧(V)DC12~24
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●キット内容物:マーカ●ピース数:1●コード番号:237-3159 アズワン品番65-8054-75
1個
49 税込54
7日以内出荷

ラベル用ユニ カードシート。Phoenix Contactラベルカード及びマーカーに用意されている幅広いオプションにより、さまざまな用途に対応可能。さまざまなサイズ、色、及び材質を用意
仕様●種類:端子マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UC-TM8●コード番号:803-8444 アズワン品番65-7783-32
1個
1,298 税込1,428
欠品中

1袋(5個)ほか
259 税込285
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個(50個)
3,698 税込4,068
60日以内出荷

1個
179 税込197
5日以内出荷

プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
仕様●種類:端子マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UCT-TMF 5●コード番号:803-8687 アズワン品番65-7777-27
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

IDEC(和泉電気)端子台マーカ
あらゆる課題を解決する豊富なラインナップ
ホワイト
1箱(500個)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Phoenix Contact UT端子。すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」 すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB●危険区域認証:ATEX●コード番号:290-1438 アズワン品番65-7587-92
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個(50個)
3,698 税込4,068
60日以内出荷

1袋(100個)ほか
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
829 税込912
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●シリーズ:97 Series●BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 6 回、DCタイプ: 20 x 10 6 回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37 税込41
7日以内出荷

プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
仕様●種類:端子マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UCT-TMF 4●コード番号:803-8678 アズワン品番65-7789-47
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ マーカー
RoHS
仕様アクセサリタイプ = 端子ストリップマーカーキャリアシリーズ = KLM併用可能製品 = 端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレーラベル TE Connectivity マーカータグ PTシリーズ用
RoHS
仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●使用:PTシリーズ●パック数量:10●VDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

。STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカード。TOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
1袋(5個)
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザックマーカーストリップ。Phoenix Contact社のZBザックマーカーストリップシステムは、高さのあるマーカー溝付きのモジュラ端子台や電子モジュール向けのマーキングソリューション。ザックマーカーストリップ 実際に使用する際に色で簡単に区別できるようにさまざまな色の製品を用意 ラベル付き及びラベルなしバージョンを用意 次のラベルを使用可能: プロッタ フラットマーカー溝に単純にはめ込むだけで取り付け可能
仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB 6/WH-100●コード番号:804-0933 アズワン品番65-7783-11
1個
339 税込373
7日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:140 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 8 ピッチ間隔9.53mm 製品群:- アズワン品番65-1610-71
1個
739 税込813
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 8 ピッチ間隔11.13mm 製品群:- アズワン品番65-1610-86
1個
739 税込813
欠品中

仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 12 ピッチ間隔11.13mm 製品群:- アズワン品番65-1610-88
1個
839 税込923
欠品中

仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 6 ピッチ間隔11.13mm 製品群:- アズワン品番65-1610-85
1個
569 税込626
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレーラベル TE Connectivity マーカータグ RTシリーズ用
RoHS
仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●併用可能製品:RTシリーズ●パック数量:25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
619 税込681
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))マーカー カード ブランク ホワイト ターミナル ブロック
仕様アクセサリー タイプ:マーカー カード 適合製品:ターミナルブロック レジェンド:ブランク ピッチ間隔8mm 製品群:SNK シリーズ アズワン品番65-1380-06
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷

STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカード。TOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
仕様●種類:マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:507-6513 アズワン品番65-7482-85
1袋(5個)
8,698 税込9,568
欠品中

STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカード。TOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
仕様●種類:マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:507-6490 アズワン品番65-7709-33
1袋(5個)
6,698 税込7,368
欠品中

Phoenix Contact UCT -EMP シリーズ白色ケーブルマーカーシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマーク
仕様●種類:スナップインマーカー●シリーズ:UCT-EMNP●コード番号:226-4346 アズワン品番65-7498-72
1袋(10個)
17,980 税込19,778
欠品中

仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 3 ピッチ間隔11.13mm 製品群:- アズワン品番65-1610-82
1個
829 税込912
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:140 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 9 ピッチ間隔9.53mm 製品群:- アズワン品番65-1610-72
1個
649 税込714
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:DIN レールターミナルブロック レジェンド:1 to 10 ピッチ間隔5mm 製品群:WT シリーズ アズワン品番65-1428-24
1個
869 税込956
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 10 ピッチ間隔11.13mm 製品群:- アズワン品番65-1610-87
1個
719 税込791
欠品中

仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 16 ピッチ間隔11.13mm 製品群:- アズワン品番65-1610-90
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

。ラベル用ユニ カードシート。Phoenix Contactラベルカード及びマーカーに用意されている幅広いオプションにより、さまざまな用途に対応可能。さまざまなサイズ、色、及び材質を用意
仕様●種類:導体マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UC-WMC 4.4 (23X 5.5)●コード番号:803-8479 アズワン品番65-7511-94
1袋(10個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Phoenix Contact スナップイン式マーカーシートには、トップマーク NEO、Topmark LASER、Bluemark ID COLOR、Bluemark ID、Bluemark cled のラベルを付けられます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。マーカーキャリア取り付けにはめ込みます
仕様●種類:スナップインマーカー●シリーズ:UCT-EMNP●コード番号:226-4339 アズワン品番65-7636-83
1袋(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります