制御機器 :「ユアサミニファンヒーター」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ標準 寸法H(mm)50 取付穴(mm)5.5 材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 取付穴径(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります