制御機器 :「リモコン」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類工作キット
使用距離範囲(m)約5
受信可能距離約±30度
基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70
接点容量AC100V・3A DC28V・3A
消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)
電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)
周波数(中心)約38kHz
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類電力調整器
主回路電圧(V)AC300
色ブラック
接点主回路側 両切
操作回路電圧(V)AC24
形状電力調整器
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)-10~50
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
シーンライトコントローラー用
仕様壁付ホルダー:付き
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ラズベリー・パイを高度な赤外線学習リモコンにする拡張基板です。
基板上の10個のスイッチを、それぞれ外部赤外線リモコンの動作を基板本体内に記録可能。
メーカーサイトにて、各社2500以上のリモコンコードを公開、リモコンコードを自由に選んでオリジナルの高機能リモコンを作成できます。
仕様記録可能スイッチ:10個(対応赤外線周波数38kHz)
付属品スペーサ×4本、ネジ×8本、保証書×1部
適合機種「ModelB+/2B/3B」オフィシャルケース
質量(g)約25
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×65×56(突起部除く)
保証期間お買い上げから1年間
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~50
主回路電圧(V)AC300
操作回路電圧(V)AC24
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
定格電圧(V)AC24(使用電圧範囲18~30V)
定格電流(A)3(1回路当り)
ご家庭にあるテレビなどの赤外線リモコンの光を検知して動く、新感覚の赤外線追尾型ロボットです。光センサにより、赤外線が来る方向を見つけて、赤外線の発光源に向かって左右に向きを変えて動きます。ツインモーターギヤボックス&6輪による、自在な足回りと操作性を実現。また、タイヤ型から同梱オプションの虫の足型に付け替えるとコミカルな動きが楽しめます。
種類工作キット
モーター制御数/2
センサーフォトトランジスタ×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×132×75(タイヤ型時)
電源電圧(V)DC6(単3×4本)
信号方式受信/家電製品用赤外線リモコン
動作電流(mA)平均400(負荷により変化)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
種類電力調整器
色ブラック
2つのモーターの回転、停止、逆転をそれぞれ独立してコントロールできる組立式のリモコンボックス。スイッチ基板は配線済でビス止めだけで完成。手を離すとスティックが自然に停止位置にもどるセルフニュートラル機能付きで扱いやすさもポイント。単2電池と単3電池が選べる電池アダプタも付属。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
光リモコンのような指向性が無く、送信器の向きや場所を気にせず遠隔からコントロールが可能です。電波式のため、外乱光による影響も心配無用です。1台の送信器で多数の受信器と通信可能、IDナンバーの設定により最大99台の受信器と通信可能です。見やすい送信器表示、通常使用する送信画面の構成を見やすくしました。液晶表示ディスプレイで、IDの設定・確認が簡単に行えます。混信対策も万全、周波数チャンネルが切替え可能なので、混信対策が行えます。小型・軽量のポケットサイズ、送信機110g、受信器180gの小型サイズです。容易なリモコン、ENTERキーの長押しで簡単にキーロックができます。オートパワーOFF機能で電源切忘れを防止します。
リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作
AV機器を収納したままリモコンを操作できる
付属品取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープ
色ブラック
質量(g)38
ケーブル長(m)USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7
適合機器赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
左右のスティックを上下左右に動かすことで、4つのモーターの回転、停止、逆転をそれぞれ独立してコントロール。工作を動かす面白さがいっそう広がる組立式のリモコンボックス。コードも配線済のプリント基板を採用して確実な接触が得られ、さらにクイックな反応が特長。スティックは自動的に停止位置にもどるセルフニュートラル機能付き。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途分電盤用
仕様ソーラー機能付
種類フル2線信号出力形
定格入力電圧(V)AC24
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます
受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます
光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません。
便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します。
送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。
操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。
基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、マニュアル
対応OSWindows7、Vista、XP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)
対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット
入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール
関連資料説明書 メーカーコード対応表
PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です
仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701
適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)
質量(g)約100
使用温度範囲-10℃から+40℃
寸法(幅W×高さH)(mm)43×191
定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)
機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定
通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS
到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14
オートパワーオフ5分±10秒
電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回
電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)
BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2
通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)
使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)
遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
用途天井用
仕様フル端子ジョイント形
定格入力電圧(V)AC100
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:12
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数4
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。
操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。
基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、部品セット、マニュアル
対応OSWindows7、Vista、XP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)
対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット
入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール
関連資料説明書 メーカーコード対応表
PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:10
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数3
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:6
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。
2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。
スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。
拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。
更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。
リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。
「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。
初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット
【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。
子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。
【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。
駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。
【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。
リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。
リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応
リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。
アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。
ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。
もちろん本格的なプログラミングにも対応。
作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。
市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能
リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。
市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。
対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル
リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。
アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS
付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙
質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25
電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。
本体寸法(mm)84×36×42
本体寸法80×72×60 mm
機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2
生産国Made in Japan
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:10
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
定格電流(A)1.5
定格入力電圧(V)AC24(リモコンリレー操作専用)
定格出力リモコンリレー操作専用
絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部-非充電金属部間)
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.5~1.25
スイッチ数4
強度(端子)0.8N・m以上
耐電圧(V/min)500(充電部-非充電金属部間)
動作電圧(V)範囲:AC18~30
接続可能電線 単線(Φmm)0.8~1.4
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:8
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数2
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
USB赤外線リモコンアドバンスは「PCから家庭用機器をリモコンでタイマー操作したい」「リモコンでPCを操作したい」と言う2つの要望を解決出来る、清涼菓子サイズのPC接続型多機能赤外線アダプタです。
従来品と比較して、32bitマイコン搭載で大幅なアップグレードを行い多彩な赤外線機器に対応、大出力赤外線LEDを3基搭載して出力を大幅に強化、プラレールアドバンスなどにも対応しました。
付属品本体基板、取扱説明書×1部、保証書×1部
質量(g)約10
対応OSWindows10/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン(日本語版OS)
周波数(kHz)(赤外線)38kHz
対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種
インターフェースUSB2.0(タイプminiBコネクタ)USBフルスピードモード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66.5×6.0(突起部除く)
動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
保証期間お買い上げから6ヶ月間
記録時間(赤外線)1つの信号につき約3秒
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型・薄型・ポケットサイズです。
送信点数が15点の多点数です。
IDナンバーの設定により、送信したい受信器が999個選べ短縮登録が可能です。
シートスイッチの採用により、キー操作の耐久性を向上しました。
【設定機能】
(1)IDナンバー設定(2)オートパワーOFF時間設定(3)ブザー音設定
(4)バックライトOFF時間設定(5)二重押し可否設定
(6)IDナンバー短縮登録設定(7)設定リセット(出荷時の状態に戻す)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
リモコンで、すばやく照射できるサーチライト、中心光度 HS-12B:9万cd(at DC12V)、リモコンのボタン操作1つで、上下角は上方90°、下方40°まで、左右は360°連続回転であらゆる方向を照射できる軽量・コンパクトなサーチライト。、高所作業、トンネル内壁の点検、河川の監視、電柱上作業などの用途で活躍しています。
仕様●サイズ:Φ205●光源:ハロゲン灯●種別:屋外可(正方向)本体のみ
FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます
受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます
光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません
便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します(4点送信タイプのみ)
送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
IDナンバー設定
999通り。
ボリューム右回し…通常モード
左回し…書込みモード(送信器より書込み)
出力
送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。
データ出力:15点、ストローブ:1点
NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)
FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示が行なえます。
用途FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示
仕様コピー機能付き
適合機種インバータ:Mini(C2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。
制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。
また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。
制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!
仕様赤外線受信
付属品部品表×1部/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個
出力(LED)2点
電源RaspberryPiより給電
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約120
対応OSRaspbian
表示20文字×4行
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く)
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
スイッチ数3
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。
制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。
また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。
制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!
仕様赤外線受信
付属品部品表×1部/保証書×1部/1×6L型ピンヘッダ×1個/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個
出力(LED)2点
電源RaspberryPiより給電
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約120
対応OSRaspbian
表示20文字×4行
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く)
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
スイッチ数3
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
用途分電盤用
定格入力電圧(V)AC100
回路数出力回路数:1回路
アドレス設定方式光アドレス設定式
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
様々なモータ駆動キットに対応!汎用性のある無線遠隔化拡張ボード!
・豊富な外部インターフェースを搭載!Grove互換端子も搭載!
・信頼のESP32モジュールを使用!豊富な情報量でプログラミングアプリにも対応
多機能リモコンボード「Duke32AIO」は定番のESP-WROOM-32無線モジュールを採用し様々なモータ駆動工作キットを無線遠隔操作可能にする拡張ボードです。
サイズはタミヤユニバーサルプレートに準拠。既存のモータ駆動ロボットに組み込むことで、サーボモータやフルカラーシリアルLEDなど楽しさを増す機能を拡張できます。
豊富な外部インターフェースを持ち、Grove互換拡張ポート搭載でI2C通信による豊富なGrove対応センサも使用可能です。
無料のスクラッチベース プログラミングアプリ「つくるっち」やAruduinoIDEでのプログラミングが可能。
※「つくるっち」は、様々なハードウェアに対応するリアルタイム・グラフィカルロボットプログラミングツールです。
マウスでブロックを並べるだけの簡単操作でロボットの動きをプログラミングでき、作ったプログラムは即時実行可能なほか、ロボットに保存し自動で動かすことができます。
無線でつなげてヨシ、機能を拡張してヨシ、プログラミングしてヨシの多機能ボードが登場です。
仕様搭載マイコン:ESP-WROOM-32 外部インターフェース:DCモータ出力x2(ターミナル端子) 、サーボモータ出力x2(2.54mm3Pピンヘッダ)、 デジタルI/Ox4(Groveコネクタx2)、 アナログ入力x2(Groveコネクタx1)、シリアルLED出力(NeoPixel)x1(2.54mm3Pピンヘッダ)、I/C(Groveコネクタ)x1、 UART(Groveコネクタ)x1、 USB(MicroB)x1 本体重量:約18g プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows)or
電源USB電源/モータ用外部電源端子(4.5~6V)(2電源必須)※注意!モータ用外部電源端子に接続する電源電圧は、DCモータ、サーボモータの定格電圧をご確認の上、適切な電源電圧を接続してください。適切な電源電圧を使用しないと、DCモータやサーボモータの動作不良や故障の原因となります。モータ用外部電源端子にDC6Vを超えた電圧を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。
本体寸法W70×H11×D45mm
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。