デジタル指示調節計 ACS2シリーズ神港テクノス
DIN48×96型高速デジタルパネルメータバルコム
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
デジタルパネルメーター 測温抵抗計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
デジタルパネルメーター CAN変換器COCO RESEARCH(ココリサーチ)
デジタルパネルメーター 直流電圧計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
デジタルパネルメーター 熱電対計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)COCO RESEARCH(ココリサーチ)
RS232C-パラレルI/O 変換器ロジパック
導波管式検出器北陽電機
アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ三菱電機
機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Tシリーズ三菱電機
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ三菱電機
薄型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
スイッチモード電源ユニットワイドミュラー
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウントRS PRO
補助継電器 高容量形(単接点)富士電機
補助継電器 標準形(ツイン接点)富士電機
Sensata Crydom タイマーリレー シングルショット 12 → 24V ac/dc DINレールSensata / Crydom
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95VSensata / Crydom
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50VSensata / Crydom
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D80Sensata / Crydom
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10Sensata / Crydom
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5Sensata / Crydom
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:160 A 最大負荷電圧:72 V dc パネルマウント, HDC100D160Sensata / Crydom
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:240 V AC パネルマウント, 10PCV2425Sensata / Crydom
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D07Sensata / Crydom
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D60Sensata / Crydom
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D100Sensata / Crydom
Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 1.8→ 2.6 A, 250 V dc、690 V ac, 100 Wシュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 0.8→ 1.2 A, 250 V dc、690 V ac, 100 Wシュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 2.6→ 3.7 A, 250 V dc、690 V ac, 100 Wシュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 5.5→ 8 A, 250 V dc、690 V ac, 100 Wシュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 0.54 → 0.8 A, 250 V dc、690 V ac, 100 Wシュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 1.2→ 1.8 A, 250 V dc、690 V ac, 100 Wシュナイダーエレクトリック
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -40 A, MJH6287Gonsemi
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy3