制御機器 :「リングゲージ M22」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8
幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1
色(M22-WRS)ゲージリング:銀
高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54
質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227
シリーズM22
ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒
ノッチ数2
保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20
サイズ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
1個
¥12,120
税込¥13,332
7日以内出荷
長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8
幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1
色(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀
高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54
質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227
シリーズM22
ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒
ノッチ数2
保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20
サイズ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
1個
¥7,320
税込¥8,052
7日以内出荷
長さ(mm)50.8
幅(mm)50.8
色ゲージリング:銀
高さ(mm)25.4
質量(g)0.0454
シリーズM22
ボタン色黒
ノッチ数2
保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13
サイズ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
周期100000
1個
¥10,090
税込¥11,099
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。