制御機器 :「レール クリア ホルダー」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ
取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10
結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2)
色(本体)透明
材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)
種類ヒューズホルダ
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2)
色(本体)透明
材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)
種類ヒューズホルダ
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様溶断表示付き
使用電圧(V)AC100~250
材質ポリカーボネート (UL94V-2)
色(本体)透明
材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)
種類ヒューズホルダ
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂(黒)
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
ランプ電流(A)0.001~0.004
ランプLED素子
材質(カバー)ポリカボーネート(透明)
材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A
結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
1個
¥769
税込¥846
欠品中
Siemens Alpha AS バスバーホルダは、ホルダと Cu バーの固定ねじを含む Alpha 630 のサポートプレートを含む、バスバーのクリアランスが 100 mm 又は 185 mm です。正味重量は 500 g です。EAC 及び VDE 認定です
仕様●種類:バスバーホルダ●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:バスバー●コード番号:226-2865
アズワン品番65-7597-93
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。
適合栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用
色透明
材質(本体)合成樹脂
燃性難燃性
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
O 70mm のレンズで、トラックおよびスポットライト用のスムーズなカットオフ、最大 19mm のレズサイズコブと互換性のあるバヨネット取り付けが可能です。Molly は Ledil のより大きいサイズの COB を十分に利用する最先端の光学レンズの設計を表す。堅牢な PMMA 構造では、ホルダを追加する必要なく、ソケットとコネクタにストレートでロックされます。均一な照明とフラット TOP Peak、スピルライトがなく、シリンダタイプのトラックライトに最適な設計により、Molly は屋内照明の分野で優れた選択肢となります。
仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:MOLLY●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●併用可能製品:建築および小売りのダウンライト、オフィスのダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:69.8 Dia. x 23.6mm●透明/拡散:クリア●直径:69.8mm●高さ:23.6mm●コード番号:186-2315
アズワン品番65-7255-04
1セット(18個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。