制御機器 :「レールエンド」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
75 税込83
当日出荷

組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
1箱(10個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG) 厚さ(mm)1.5 材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。
セット内容20コ入 材質本体:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(25個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピンバスバー 5ST3 76 用エンドキャップのセット。グレー、セット構成:右キャップ x 1 / 左キャップ x 1
仕様●種類:エンドキャップ●併用可能製品:ピンバスバー 5ST376●コード番号:187-5220 アズワン品番65-7483-19
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ピンバスバー 5ST3 76 用エンドキャップのセット。青、セット構成:右キャップ x 1 / 左キャップ x 1
仕様●種類:エンドキャップ●併用可能製品:ピンバスバー 5ST376●コード番号:187-5221 アズワン品番65-7484-89
1個
1,698 税込1,868
欠品中

仕様アクセサリタイプ = エンドセクション併用可能製品 = HDシリーズ端子台 併用機器HDシリーズ端子台 アクセサリタイプエンドセクション
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DINレールエンドクランプ。エンドクランプ、UKH 50 → UKH 240のエンドサポート用 DINレールNS 35に押し込み、2本のねじで固定 幅: 10 mm
仕様●種類:エンドキャップ●シリーズ:NS 35/15 CAP●併用可能製品:DINレール端子NS 35/15●コード番号:803-9605 アズワン品番65-7777-22
1個
129 税込142
7日以内出荷

1袋(25個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷


仕様アクセサリタイプ = エンドストップ併用可能製品 = スタッド端子台 併用機器スタッド端子台 アクセサリタイプエンドストップ
1個
500 税込550
7日以内出荷

仕様IECレール取付:可 セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組 定格絶縁電圧(V)600 適合ユニット型式TBT-15R RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1セット(5組)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

仕様種類 = エンドブラケット併用可能製品 = DIN レール実装タイプ = DINレール RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様種類 = ストップエンドブラケット併用可能製品 = TH35 DINレール実装タイプ = ネジ色 = 黒材質 = PA 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様適合製品:ミニチュア スルー ターミナルブロック DIN 35 レール用 アクセサリー タイプ:エンドプレート 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:オレンジ 外部幅:4mm アズワン品番65-1415-96
1個
209 税込230
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:スナップ-オン エンドブラケット 適合製品:NS 35/7 5 NS 35/15 製品群:CLIPFIX SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 外部幅:5.15mm アズワン品番65-1414-94
1個
559 税込615
8日以内出荷

1パック(25個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Idec BNシリーズ。BNシリーズの端子台は、従来型のねじ止め端子台です。フルサイズのねじを使用し(大型モデルではナットとボルトを使用)、電流定格は最大150 Aです。 すべてのモデルは標準35 mm DINレールに取り付けられます。モジュール構造 難燃性等級: UL94-V0 標準35 mm DINレールに取り付け BN: 電流容量最大150 A オプションの防塵カバー及びマーキングストリップ
仕様●種類:DINレールストップ●シリーズ:BN●コード番号:830-2975 アズワン品番65-7709-20
1個
319 税込351
7日以内出荷

仕様種類 = ストップエンドブラケット併用可能製品 = TH35 DINレール実装タイプ = ネジ色 = グレー材質 = PA 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1パック(25個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 = エンドストップ。シリーズ = BAM。併用可能製品 = SNK端子台。危険区域認証 = ATEX。エンドストップ. 特長:. SNK Terminal Block との併用向け エンドセクションは、最大 16 mm 2 の端子に適しています ポリアミド絶縁材 UL94 V-0 難燃性等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1袋(25個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

1袋(5個)
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
1,100 税込1,210
5日以内出荷

仕様●シリーズ:BAM RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドストップ 併用可能製品端子台 危険区域認証ATEX
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シリーズEWK RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証(危険区域)ATEX アクセサリタイプEnd Bracket 併用可能製品Terminal Block
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様CSA、UL、SEV、DEMKO、SEMKO、NEMKO、Lloyds Register of Shipping、SETI、LCIE. DINレール用のWシリーズエンドピース. Wシリーズ端子と同じ材質のエンドストップで、レール上の一連の端子の最後に配置します。このエンドストップは、グループマーカーやテストプラグホルダとして使用できるため、マーキングオプションに最適です。. 特長と利点. テストプラグホルダとして使用可能 グループマーカーの保持に最適 すばやく簡単に取り付け可能. 製品用途の情報. このエンドピースを用いると、簡単にクリップ止めできるため、WADコネクタマーカーを使用できます。エンドストップも便利で、端子台を所定の位置に保持するだけでなく、テストプラグにも使用できます。 シリーズW RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドブラケット 併用可能製品端子台
1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様エンドストップ. この EW 35 -383560000 DINレール端子台エンドストップはエンドプレートとしても知られ、ねじホルダーと固定ねじを取り外したTS 35に適しています。端子と同じ材質で成形されており、組み立て済みレールの両端に取り付けるようになっています。. 利点. 信頼性が高く、使いやすい 他の端子やコンポーネントのずれを予防 ねじあり / なしを選択可能. 特長. 材質: ポリアミド66 寸法 : 46 mm ( 高さ ) x 27 mm ( 奥行き ) x 8.5 mm ( 幅 ) 重 種類エンドストップ シリーズEW RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品DINレール端子台 実装タイプネジ 危険区域認証ATEX
1箱(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

D-UTエンドカバー。Phoenix Contact UTシリーズ業務用エンドカバー
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-UT●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-3358 アズワン品番65-7511-95
1個
239 税込263
7日以内出荷

仕様エンドストップ. 2 つのエンドストップを用意しています。EWK1 低プロファイルと EWK2 高プロファイルです。 種類エンドストップ シリーズEWK RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品DINレール端子台 実装タイプ直接実装 危険区域認証ATEX
1箱(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:BADRL RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドストップ 併用可能製品端子台
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1袋(25個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様●シリーズ:BAZH RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドストップ 併用可能製品端子台 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1パック(25個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ねじ止めエンドストップシリーズ = 2005.2併用 = ESシリーズ、RKシリーズ、SRKシリーズES 35エンドストップ. レールに沿ってコンポーネントが移動するのを防ぐためにエンドストップが必要です。 エンドストップは、レールアセンブリの両端に取り付けます。 DINレールによって、取り付け脚の寸法や、取り付け方式(ねじ止め又はスナップオン)が異なります。. ねじ止めエンドストップ 材質: PA 6.6 V2 TS 32 DINレール用 端子幅: 8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります