制御機器 :「三方出丸ボックス」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
ハブ無し
丸型
仕様●呼び:19●サイズ(mm):Φ89×40mm●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)
アズワン品番65-2252-84
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-21
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)360
規格JIS C 8340
呼びE19
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-22
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)380
規格JIS C 8340
呼びE25
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
仕様3方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-31
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)400
規格JIS C 8340
呼びE19
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
仕様3方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-32
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)420
規格JIS C 8340
呼びE25
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
仕様4方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-36
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)580
規格JIS C 8340
呼びE31
サイズ(mm)Φ100×44
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
仕様1方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-27
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)340
規格JIS C 8340
呼びE19
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
仕様1方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-28
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)360
規格JIS C 8340
呼びE25
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
仕様4方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-34
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)420
規格JIS C 8340
呼びE19
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
仕様直線2方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-25
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)380
規格JIS C 8340
呼びE25
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-23
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)380
規格JIS C 8340
呼びE31
サイズ(mm)Φ100×44
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
仕様直線2方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-24
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)360
規格JIS C 8340
呼びE19
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
仕様3方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-33
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)530
規格JIS C 8340
呼びE31
サイズ(mm)Φ100×44
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ92.5×43
アズワン品番65-2252-91
コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ106×56
アズワン品番65-2252-92
コネクタネジサイズG1(28)
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
防犯カメラ取付丸ボックスと組み合わせて、防犯カメラ等を壁面に対して直角に取り付ける場合に使用します。Uボルトを使用することで視柱やポールにも取り付けられます。露出用四角ボックス(取付自在蓋)も取り付けられます。EA947HB-241を壁面に対して直角に取付ける場合に使用します。EA947HB-201、-202もボックス内側底面の薄肉部からねじ固定して取付けられます。
仕様●サイズ(mm):202.8×144.8×67●材質:SPHC●ボックス取付用ねじ付
アズワン品番65-9317-67
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。