制御機器 :「仮設盤」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深さ(mm)200 種類標準分電盤 主幹ブレーカ容量225AF 分岐ブレーカ容量225AT
1台
64,880 税込71,368
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
材質鉄板製 保護等級IPX3 オレンジ(マンセル2.5YR6/14) 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルC-70(丸形ハンドル) 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14) 材質 ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能) 保護等級IPX3 設置場所屋外 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 取付基板木製15mm
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級IPX3 扉開閉方式片開
1面
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
168,800 税込185,680
9日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷

底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形 材質P.P樹脂 保護等級IPXX 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建設工事現場で使用されるオールプラスチック製仮設分電盤ボックスです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):693×493×194 アズワン品番67-7312-62
1個
112,929 税込124,222
5日以内出荷

電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ 定格絶縁電圧(V)600
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
用途制御盤内。仮設トイレ内。冷凍倉庫内 材質PC 幅(mm)41.6 高さ(mm)38.1 電源(V)AC100 定格寿命(時間)40000
1本
4,298 税込4,728
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング