制御機器 :「六角フランジ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業フランジ六角ボルト(FS用)
エコ商品
セット内容フランジ六角ボルト(Sタイト)(M5×10)200コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
3,500 税込3,850
当日出荷

付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書 質量(g)320(±10%) 段数3段 適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581) 定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー) 外径(Φmm)60 対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit) 対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売) 保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13 取付場所屋内 通信方式USB2.0 Full Speed インターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類) ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m) 使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと 取付方向正方向 電圧許容範囲DC 5V±5% 操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階) 定格消費電流(A)最大 500mA
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 3列ケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列ケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のプラグコネクタに確実に接続できるように六角溝のジャックスクリュー付きの取り付けフランジが装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ソケットの完全被覆圧着コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 圧着ソケットコンタクトは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製で、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することもできます。 各Datamate J-Tek3列ケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きの3列ハウジングと、24-28 AWGのワイヤサイズに適した緩い圧着コンタクトで構成されています。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。
仕様極数 = 96行数 = 3ピッチ = 2mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = Datamate J-Tekコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット
定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー) 付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書 質量(g)140(±10%) 適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581) 対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit) 対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売) 保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13 取付場所屋内 通信方式USB2.0 Full Speed インターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類) ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m) 使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと 取付方向正方向 電圧許容範囲DC 5V±5% 操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階) 定格消費電流(A)最大 500mA
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取ブラケット
NHV/NHBシリーズを壁面に取り付けるブラケット
付属品製品取付ねじ(M3×8)×2、フランジ付き六角ナット(M4)×4 適合機種NHV/NHB 材質鋼板 質量(kg)0.36 オフホワイト タイプ壁面取付ブラケット 取付場所屋内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付け 積層信号灯(LAN対応)WE-LANシリーズ
LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。
付属品なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個 種別積層信号灯 材質レンズ:PC、ボディ:ABS 質量(kg)0.42 ボディ色:クロムメッキ仕様 取付方式壁面取付 段数4 適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2 定格電圧(V)DC24 動作種別信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン 定格消費電力(W)5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×37.5×206 保護等級IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時 保存温度(℃)-10~+60 光源LED 取付場所屋内/壁面取付 通信方式Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応) LED色9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白) グローブ種別クリアグローブ 使用周囲温度(℃)-10~+55 ブザー音吹鳴パターン:7パターン 引出し線長さ(mm)1000 取付方向正方向 電圧許容範囲(V)定格電圧±10% 配線方式電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス) 点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動 音色No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz 音圧感度(dB)88(at 1m) 使用周囲湿度(%RH)85以下、氷結・結露なきこと 保存湿度(%RH)85%RH以下、氷結・結露なきこと
1個
68,980 税込75,878
17日以内出荷

日東工業FCX角根四角頭ボルトセット
エコ商品
システムレールの内側など、角根丸頭ボルトでは取り付けができない部分の角穴に取り付けが可能です。
セット内容フランジ六角ボルト(タッピンねじ)(M8×10)200コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 LRシリーズ用取付変換ブラケット
材質本体:AL(アルミ)、防水パッキン:CR(クロロプレンゴム) シルバー 保護等級IP65 取付場所屋内
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業連結金具セット(D)ARC用
エコ商品
適合機種(D)ARC全機種 セット内容連結金具8コ、六角ボルト4コ、フランジ付ナット4コ、ねじ×16コ 質量(kg)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

日東工業連結金具セット
エコ商品
連結面の側板を外し、フレーム同士を固定します。 天井部には天井カバーを取り付けます。
セット内容連結フレーム(鉄)、左右×各2本、天井カバー×1本、取付ねじ×12コ、六角ボルトM8×6コ、フランジ付、ナットM8×6コ 本体:ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンポーネントタイプ = 壁フランジストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 131適合円管サイズ = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mm適合ストラットプロファイル = タイプ1材質 = 鋳鉄壁面フランジ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの壁面フランジは、平らな壁面と手すりの接合に使用されます。鋳鉄製のこの壁面フランジは、4か所に穴開け加工が施されており、六角レンチ対応グラブねじで固定します。. 特長と利点. パイプ用の壁面フランジ. 壁面や基礎に手すりを固定する用途に最適. 4か所に穴開け加工済み
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)EWA2 エア流量モニタ
使いやすく、耐久性も抜群! 窒素ガスの計測も可能に! 流量換算機能を選択 MODBUS(RTU)通信機能を新たに搭載 エネルギーロス「ゼロ」 高い流量計測精度 ループ配管に対応 出力機能が豊富 KW Watcherでデータの「見える化」
用途原動室・コンプレッサ室/棟(A棟・B棟・C棟)/ラインに設置、プログラマブル表示器GTシリーズを用いた設定・モニタリング 規格CE 定格圧力範囲(MPa)0~1未満(ゲージ圧) 操作電圧(V)24 DC±10% 消費電力(W)1.5以下 パルス出力オープンドレイン出力・最大流入電流 :50mA・印加電圧:24V DC以下・残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて) 出力モードパルス出力/正流パルス、アナログ電流出力/瞬時流量、圧力、温度(設定モードで選択) 過電流保護装備 出力時間Duty(1:1) 50/100/125/250/500ms (設定モードで選択) アナログ電流出力出力電流:4~20mA、出力精度:±0.1mA、最大負荷抵抗:400Ω以下 流量ゼロ点:4mA(正流表示モード、逆流~ローフローカットオフ以内)、12mA(正逆流表示モード、ローフローカットオフ以内) 圧力0kPa:4mA、1MPa:20mA 圧力損失極小(直管と同等) 応答時間500ms 保護構造IP64(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~+60(保存時:-20~+70) 使用周囲湿度90%RH以下、但し、結露および氷結しないこと
1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様Harwin Datamate J-Tek 3列基板ソケットコネクタ. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列基板スルーホール実装ソケットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列基板ソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tek基板ソケットのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のプラグコネクタに確実に接続できるように六角溝のジャックスクリュー付きの取り付けフランジが装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ソケットの完全被覆圧着コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 圧着ソケットコンタクトは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製で、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することもできます。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。 タイプ電線対基板 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2 シリーズDatamate J-Tek 定格電圧(V)120ac/dc 端子種別はんだ 定格電流(A)3 行数3 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●極数: 96●行数: 3●ピッチ: 2mm●タイプ: 電線対基板●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●定格電流: 12A●定格電圧: 120 V●シリーズ: Datamate J-Tek●コンタクト材質: ベリリウム銅●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 3列ケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列ケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のプラグコネクタに確実に接続できるように六角溝のジャックスクリュー付きの取り付けフランジが装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ソケットの完全被覆圧着コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 圧着ソケットコンタクトは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製で、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することもできます。 各Datamate J-Tek3列ケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きの3列ハウジングと、24-28 AWGのワイヤサイズに適した緩い圧着コンタクトで構成されています。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります