制御機器 :「円筒 缶」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°. C274 ACFシリーズ. KEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、 AC モータ用途に. 特長と利点. 自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用. 用途. 家庭用電化製品 産業用 携帯機器 モータ駆動及び制御 電力管理
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27高さ = 57mm寸法 = 30 (Dia.) x 57mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ねじ取り付け動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷


仕様●キット内容物: アルミ電解コンデンサ●個数: 115●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 470μF●電圧範囲: 63 → 450V●最低電圧: 63V●最大電圧: 450V●静電容量範囲: 0.47 μF → 470μF●最小静電容量: 0.47μF●アルミ電解コンデンサキットCCC-18. ミニチュア円筒状アルミ缶、ラジアルリード付き 高電圧、長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります