制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
電源(制御機器) (10) カテゴリ: 制御機器定格電流(A): 100すべて解除
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
定格電圧(V) (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240 定格絶縁電圧(V) (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500 接続方式 表面形 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2 極数・素子数 3P フレーム(AF) 100
一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ) 日立産機システム 当日出荷 から 5日以内出荷
【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機 3日以内出荷
付属品 「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 1.1(表面形) 外形寸法(mm) 90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)] 定格絶縁電圧(V) 500 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 25000(機械的)、10000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 慣性不動作時間(s) -・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV) 6 アイソレーション適合 適合
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-P100シリーズ 三菱電機 5日以内出荷
型式 BH-P100 質量(kg) 0.53 定格絶縁電圧(V) 300 接続 電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用 定格遮断容量(kA) (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5 外形寸法a(mm) 75 外形寸法b(mm) 77.5 外形寸法c(mm) 60.5 外形寸法ca(mm) 79 フレーム(AF) 100 極数(P) 3
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります