制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
電源(制御機器) (8) カテゴリ: 制御機器定格電流(A): 100すべて解除
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
定格電圧(V) (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240 定格絶縁電圧(V) (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500 接続方式 表面形 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2 極数・素子数 3P フレーム(AF) 100
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-P100シリーズ 三菱電機 5日以内出荷
型式 BH-P100 質量(kg) 0.53 定格絶縁電圧(V) 300 接続 電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用 定格遮断容量(kA) (JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5 外形寸法a(mm) 75 外形寸法b(mm) 77.5 外形寸法c(mm) 60.5 外形寸法ca(mm) 79 フレーム(AF) 100 極数(P) 3
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります